Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником, оцинкований
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником, оцинкований
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником, оцинкований (0089036)
DIN 7991 / ISO 10642 оцинкована сталь 010.9
ГВИНТ-ISO10642-010.9-IH2- (A2K) -M3X6
Номер товару 0089036
Немає в наявності
Ціна:
1.2 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
ISO10642, оцинкована сталь 010.9, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
Стандарт ISO 10642 замінив DIN 7991 | Існує обмежена взаємозамінність (деякі розміри висоти і діаметра головки гвинта змінилися)| номінальний Ø M18, M22, M24 відсутній | Нержавіюча сталь не застосовується | додані класи міцності 10.9 і 12.9).
Через особливості геометрії головки ці гвинти можна піддавати лише обмеженим навантаженням, см. DIN EN ISO 898-1
| Крок різьби | 0,5 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,86 мм |
| Довжина (l1) | 6 мм |
| Діаметр головки (dk) | 6,72 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH2 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M3 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
ISO10642, оцинкована сталь 010.9, блакитне пасивування (A2K)
Примітка
Стандарт ISO 10642 замінив DIN 7991 | Існує обмежена взаємозамінність (деякі розміри висоти і діаметра головки гвинта змінилися)| номінальний Ø M18, M22, M24 відсутній | Нержавіюча сталь не застосовується | додані класи міцності 10.9 і 12.9).
Через особливості геометрії головки ці гвинти можна піддавати лише обмеженим навантаженням, см. DIN EN ISO 898-1
Характеристики
| Крок різьби | 0,5 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,86 мм |
| Довжина (l1) | 6 мм |
| Діаметр головки (dk) | 6,72 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH2 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M3 |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником, оцинкований
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником, оцинкований
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником, оцинкований
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником, оцинкований
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником, оцинкований
Немає відгуків про цей товар.