Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шестигранная гайка, низкая форма
Фото - 1 - Шестигранная гайка, низкая форма
Фото - 2 - Шестигранная гайка, низкая форма
Фото - 1 - Шестигранная гайка, низкая форма
Фото - 2 - Шестигранная гайка, низкая форма

Шестигранная гайка, низкая форма (031827)

DIN 439, оцинкованная сталь ГАЙКА-DIN439-B-04-SW41-A2K-M27
Номер товара 031827
В наличии
Цена:
52.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 5 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 439, сталь 04/05, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K) Примечание DIN 439, форма B отменен и заменен ISO 4035. Имеются некоторые общие характеристики (класс прочности для нержавеющей стали изменен с 50 на 025 и с 70 на 035) | ширина зева ключа изменена для M10, M12, M14, M22 | номинальный диаметр M1.8 более не применяется | только стандартная резьба включена в ISO 4035| мелкая резьба перемещена в ISO 8675.
Класс прочности 04
Высота (m1) 13,5 мм
Стандарты DIN 439
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M27
Внешний привод (s1) SW41
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 439, сталь 04/05, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K) Примечание DIN 439, форма B отменен и заменен ISO 4035. Имеются некоторые общие характеристики (класс прочности для нержавеющей стали изменен с 50 на 025 и с 70 на 035) | ширина зева ключа изменена для M10, M12, M14, M22 | номинальный диаметр M1.8 более не применяется | только стандартная резьба включена в ISO 4035| мелкая резьба перемещена в ISO 8675.
Характеристики arrow_down
Класс прочности 04
Высота (m1) 13,5 мм
Стандарты DIN 439
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M27
Внешний привод (s1) SW41
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
21.12 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
21.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить