Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Адаптер гибкий фиолетовый круглый Ø40 мм для выпрямления вмятин
Фото - 1 - Адаптер гибкий фиолетовый круглый Ø40 мм для выпрямления вмятин
Фото - 1 - Адаптер гибкий фиолетовый круглый Ø40 мм для выпрямления вмятин

Адаптер гибкий фиолетовый круглый Ø40 мм для выпрямления вмятин (0691500116)

Адаптер гибкий фиолетовый круглый Ø40 мм для выпрямления вмятин АДАПТЕР-КРУГЛ.ЭЛАСТ.-ФИОЛЕТ.D40MM
Номер товара 0691500116
В наличии
Цена:
70.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Система вытягивания вмятин кузова и крыла

Описание:

Адаптер - круглый, гибкий, фиолетовый

Прикрепив натяжные адаптеры, можно удалить вмятины на различных материалах и поверхностях. Последующая покраска многих вмятин может и не понадобиться.

Функции

  • Без снятия лакокрасочного покрытия;
  • Без перекраски(Успех ремонта без перекраски зависит от качества краски и эксплуатации изделия);
  • Без разборки обшивки салона и отключения аккумулятора;
  • Нет времени на разборку/сборку;
  • Отсутствие сварочных прижогов на внутренней стороне корпуса - Не требуется доработка;
  • Низкое тепловыделение позволяет работать даже с критически важными компонентами. Универсальное применение, напр. на топливных баках мотоциклов, контейнерах из нержавеющей стали и т. д.;
  • Адаптеры с большой поверхностью позволяют плавно выправить вмятину - Не требуется доработка по сравнению с методами точечной сварки.

Применение адаптеров

  • Пять различных натяжных адаптеров, включенных в комплект, позволяют оптимизировать работу с небольшими, большими, круглыми или длинными вмятинами;
  • Адаптеры можно использовать повторно и обрезать.

Применение на следующих материалах

  • Окрашенные поверхности;
  • Стальной лист, чистый или оцинкованный;
  • Нержавеющая сталь;
  • Алюминий;
  • Толщина листа от 0,5 до 2 мм.
Диаметр 40 мм
Исполнение Гибк.
Форма Круглый
Цвет Фиолетовый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Система вытягивания вмятин кузова и крыла

Описание:

Адаптер - круглый, гибкий, фиолетовый

Прикрепив натяжные адаптеры, можно удалить вмятины на различных материалах и поверхностях. Последующая покраска многих вмятин может и не понадобиться.

Функции

  • Без снятия лакокрасочного покрытия;
  • Без перекраски(Успех ремонта без перекраски зависит от качества краски и эксплуатации изделия);
  • Без разборки обшивки салона и отключения аккумулятора;
  • Нет времени на разборку/сборку;
  • Отсутствие сварочных прижогов на внутренней стороне корпуса - Не требуется доработка;
  • Низкое тепловыделение позволяет работать даже с критически важными компонентами. Универсальное применение, напр. на топливных баках мотоциклов, контейнерах из нержавеющей стали и т. д.;
  • Адаптеры с большой поверхностью позволяют плавно выправить вмятину - Не требуется доработка по сравнению с методами точечной сварки.

Применение адаптеров

  • Пять различных натяжных адаптеров, включенных в комплект, позволяют оптимизировать работу с небольшими, большими, круглыми или длинными вмятинами;
  • Адаптеры можно использовать повторно и обрезать.

Применение на следующих материалах

  • Окрашенные поверхности;
  • Стальной лист, чистый или оцинкованный;
  • Нержавеющая сталь;
  • Алюминий;
  • Толщина листа от 0,5 до 2 мм.
Характеристики arrow_down
Диаметр 40 мм
Исполнение Гибк.
Форма Круглый
Цвет Фиолетовый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -67.9 %
1.68 грн/шт
0.54 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 250 шт
Купить
1.74 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
Знижка -10 %
2268 грн/шт
2041.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
15.84 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
14.16 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -71.9 %
1.92 грн/шт
0.54 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
11749.2 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить