Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Фото - 1 - Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Скидка -67.9 %
Фото - 2 - Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Скидка -67.9 %
Фото - 1 - Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Фото - 2 - Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Video thumbnail for Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H

Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H (0046512)

DIN 7985 оцинкованная сталь, 4.8, H ВИНТ-DIN7985-4.8-H2-A2K-M5X12
Номер товара 0046512
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
1.68 грн/шт
-67.9 %
0.54 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 250 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 7985, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K) Примечание DIN 7985 отменен и заменен стандартом ISO 7045. Имеется некоторая взаимозаменяемость (некоторые величины высоты и диаметра головки винта изменились | Изменилась длина резьбы | глубина крестообразного шлица изменилась | стандартное название "винт с полупотайной головкой" изменилось на "винт с плоской головкой" ).
Шаг резьбы 0,8 мм
Диаметр головки (dk) 10 мм
Длина (l1) 12 мм
Высота головки винта (k1) 3,8 мм
Класс прочности 4.8
Класс продукта A
Стандарты DIN 7985
Размер привода H2
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M5
Тип головы Головка с выдвижным корпусом
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип привода Крестообразная головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H - відео
Описание arrow_down
DIN 7985, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K) Примечание DIN 7985 отменен и заменен стандартом ISO 7045. Имеется некоторая взаимозаменяемость (некоторые величины высоты и диаметра головки винта изменились | Изменилась длина резьбы | глубина крестообразного шлица изменилась | стандартное название "винт с полупотайной головкой" изменилось на "винт с плоской головкой" ).
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 0,8 мм
Диаметр головки (dk) 10 мм
Длина (l1) 12 мм
Высота головки винта (k1) 3,8 мм
Класс прочности 4.8
Класс продукта A
Стандарты DIN 7985
Размер привода H2
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M5
Тип головы Головка с выдвижным корпусом
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип привода Крестообразная головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
1.74 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
Знижка -10 %
2268 грн/шт
2041.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
15.84 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
14.16 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -71.9 %
1.92 грн/шт
0.54 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
11749.2 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -78 %
1.32 грн/шт
0.29 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 2000 шт
Купить