Винт с цилиндрической скругленной головкой Wurth крестообразный шлиц H4 M8х20
Винт с цилиндрической скругленной головкой Wurth крестообразный шлиц H4 M8х20
Винт с цилиндрической скругленной головкой Wurth крестообразный шлиц H4 M8х20 (0046820)
Винт с цилиндрической скругленной головкой Wurth крестообразный шлиц H4 M8х20
ВИНТ-DIN7985-4.8-H4-A2K-M8X20
Номер товара 0046820
В наличии
Цена:
4.2 грн/шт
-62.9 %
1.56 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
- DIN 7985, сталь 4.8, оцинкованная, с синей пассивацией (A2K)
Уведомление:
- DIN 7985 был отменен и заменен ISO 7045. Имеется взаимозаменяемость (частично изменены высота и диаметр головки | изменена длина резьбы | изменена глубина проникновения крестообразных канавок | название стандарта переименовано с винта с плоской головкой на винт с плоской головкой).
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Диаметр головки (dk) | 16 мм |
| Длина (l1) | 20 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Высота головки винта (k1) | 6 мм |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | DIN 7985 |
| Размер привода | H4 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
| Тип головы | Головка с выдвижным корпусом |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип привода | Крестообразная головка |
Информация о продукте
Описание
- DIN 7985, сталь 4.8, оцинкованная, с синей пассивацией (A2K)
Уведомление:
- DIN 7985 был отменен и заменен ISO 7045. Имеется взаимозаменяемость (частично изменены высота и диаметр головки | изменена длина резьбы | изменена глубина проникновения крестообразных канавок | название стандарта переименовано с винта с плоской головкой на винт с плоской головкой).
Характеристики
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Диаметр головки (dk) | 16 мм |
| Длина (l1) | 20 мм |
| Класс прочности | 4.8 |
| Высота головки винта (k1) | 6 мм |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | DIN 7985 |
| Размер привода | H4 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
| Тип головы | Головка с выдвижным корпусом |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип привода | Крестообразная головка |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Винт с цилиндрической скругленной головкой, крестообразный шлиц H
Нет отзывов про этот товар