Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Размер привода
Материал
Диаметр головки (dk)
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
Спрятать arrow
Длина (l1)
Высота головки винта (k1)
Класс прочности
Покрытие
Шаг резьбы
Цена
Показать еще фильтров 5 Спрятать arrow

Винты со скругленной головкой

Фильтр

Топ товаров, что покупаются

Знижка -78 %
1.32 грн/шт
0.29 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 2000 шт
Купить
Знижка -67.9 %
1.68 грн/шт
0.54 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 250 шт
Купить
Знижка -62.9 %
4.2 грн/шт
1.56 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -64.3 %
3.36 грн/шт
1.2 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -63.7 %
2.48 грн/шт
0.9 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купить
Знижка -66.7 %
4.32 грн/шт
1.44 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
⭐ Категория товаров Винты со скругленной головкой
⭐ Количество товаров в наличии 27
⭐ Самый дешевый товар 0.18 грн
⭐ Самый дорогой товар 3.24 грн

Винты со скругленной головкой от Wurth - это уникальный тип крепежных элементов, которые обладают специальной скругленной формой головки. Этот дизайн делает их идеальным решением для проектов, где требуется крепление с минимальным риском повреждения поверхности или готового изделия. Винты со скругленной головкой обеспечивают эстетичный внешний вид и могут использоваться в различных отраслях, включая мебельное производство, деревообработку, строительство и многое другое.

Особенности винтов со скругленной головкой от Wurth:

  1. Скругленная форма головки: Главная особенность этих винтов - скругленная форма головки, которая предотвращает возможные повреждения или царапины на поверхности при креплении. Это делает их особенно подходящими для использования в проектах с чувствительными материалами или готовыми изделиями.

  2. Эстетический вид: Винты со скругленной головкой обеспечивают более эстетичный и профессиональный внешний вид крепления, что особенно важно для мебельных и отделочных работ.

  3. Разнообразие размеров и типов: Набор винтов со скругленной головкой включает различные размеры и типы, что позволяет подобрать оптимальный вариант для различных задач и материалов.

  4. Широкое применение: Винты со скругленной головкой подходят для использования в различных отраслях и проектах, включая мебельное производство, деревообработку, отделку стен, дверей, окон и т.д.

  5. Качественные материалы: Винты изготовлены из прочных и надежных материалов, таких как сталь или нержавеющая сталь, что обеспечивает их долгий срок службы и стойкость к внешним воздействиям.

  6. Простота монтажа: Винты со скругленной головкой легко вкручиваются в материалы с помощью инструментов и обеспечивают удобство монтажа.

Применение винтов со скругленной головкой от Wurth позволяет создавать эстетичные и качественные изделия с минимальным риском повреждения поверхности. Они обеспечивают надежное крепление и улучшают внешний вид готовых изделий или конструкций. Винты со скругленной головкой - это отличное решение для всех, кто ценит внешний вид, эстетику и качество крепления в своих проектах.

При выборе винтов со скругленной головкой от Wurth, стоит обращать внимание на следующие характеристики:

  1. Размер и тип головки: Проверьте размер и форму головки винта, чтобы убедиться, что они соответствуют вашим потребностям и задачам крепления.

  2. Материал: Уделяйте внимание материалу винта, так как от него зависит прочность, стойкость к коррозии и долговечность. Выбирайте винты из высококачественных материалов, таких как сталь или нержавеющая сталь.

  3. Длина винта: Важно определить необходимую длину винта, которая обеспечит надежное крепление в вашем проекте.

  4. Тип привода: Учитывайте тип привода винта (крестовой, шестигранный и т.д.), чтобы выбрать подходящий инструмент для установки.

  5. Количество в упаковке: Проверьте количество винтов в упаковке, чтобы оценить, будет ли этого количества достаточно для завершения вашего проекта.

Учитывая эти характеристики, вы сможете выбрать оптимальные винты со скругленной головкой, которые подойдут для вашего конкретного проекта и обеспечат надежное крепление с эстетичным внешним видом.