Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт с цилиндрической скругленной головкой Wurth крестообразный шлиц H4 M8х40
Фото - 1 - Винт с цилиндрической скругленной головкой Wurth крестообразный шлиц H4 M8х40
Скидка -69.3 %
Фото - 1 - Винт с цилиндрической скругленной головкой Wurth крестообразный шлиц H4 M8х40

Винт с цилиндрической скругленной головкой Wurth крестообразный шлиц H4 M8х40 (0046840)

Винт с цилиндрической скругленной головкой Wurth крестообразный шлиц H4 M8х40 ВИНТ-DIN7985-4.8-H4-A2K-M8X40
Номер товара 0046840
В наличии
Цена:
6.84 грн/шт
-69.3 %
2.1 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • DIN 7985, сталь 4.8, оцинкованная, с синей пассивацией (A2K)
Уведомление:
  • DIN 7985 был отменен и заменен ISO 7045. Имеется взаимозаменяемость (частично изменены высота и диаметр головки | изменена длина резьбы | изменена глубина проникновения крестообразных канавок | название стандарта переименовано с винта с плоской головкой на винт с плоской головкой).
Шаг резьбы 1,25 мм
Диаметр головки (dk) 16 мм
Класс прочности 4.8
Длина (l1) 40 мм
Высота головки винта (k1) 6 мм
Класс продукта A
Стандарты DIN 7985
Размер привода H4
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M8
Тип головы Головка с выдвижным корпусом
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип привода Крестообразная головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • DIN 7985, сталь 4.8, оцинкованная, с синей пассивацией (A2K)
Уведомление:
  • DIN 7985 был отменен и заменен ISO 7045. Имеется взаимозаменяемость (частично изменены высота и диаметр головки | изменена длина резьбы | изменена глубина проникновения крестообразных канавок | название стандарта переименовано с винта с плоской головкой на винт с плоской головкой).
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 1,25 мм
Диаметр головки (dk) 16 мм
Класс прочности 4.8
Длина (l1) 40 мм
Высота головки винта (k1) 6 мм
Класс продукта A
Стандарты DIN 7985
Размер привода H4
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M8
Тип головы Головка с выдвижным корпусом
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип привода Крестообразная головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
55800 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -20 %
499.99 грн/шт
400.02 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -71.9 %
1.92 грн/шт
0.54 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -66.7 %
4.32 грн/шт
1.44 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить