DIN 7991/ISO 10642 оц. сталь 010.9
DIN 7991/ISO 10642 оц. сталь 010.9
DIN 7991/ISO 10642 оц. сталь 010.9
Доступно в виде 8
показать все версии
Фильтр
Версии товара DIN 7991/ISO 10642 оц. сталь 010.9
Номер товара
Диаметр головки (dk)
Тип резьбы x номинал...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный
Номер товара 00890416
Техническая информация
| Шаг резьбы | 0,7 мм |
| Класс прочности | 010.9 |
| Длина (l1) | 16 мм |
| Высота головки винта (k1) | 2,48 мм |
| Диаметр головки (dk) | 8,96 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH2,5 |
| Стандарты | ISO 10642 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M4 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный
Номер товара 008901235
Техническая информация
| Класс прочности | 010.9 |
| Шаг резьбы | 1,75 мм |
| Диаметр головки (dk) | 26,88 мм |
| Длина (l1) | 35 мм |
| Высота головки винта (k1) | 7,44 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH8 |
| Стандарты | ISO 10642 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M12 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный
Номер товара 0089036
Техническая информация
| Шаг резьбы | 0,5 мм |
| Класс прочности | 010.9 |
| Высота головки винта (k1) | 1,86 мм |
| Длина (l1) | 6 мм |
| Диаметр головки (dk) | 6,72 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH2 |
| Стандарты | ISO 10642 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M3 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный
Номер товара 00890825
Техническая информация
| Класс прочности | 010.9 |
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Диаметр головки (dk) | 17,92 мм |
| Длина (l1) | 25 мм |
| Высота головки винта (k1) | 4,96 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH5 |
| Стандарты | ISO 10642 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный
Номер товара 00890830
Техническая информация
| Класс прочности | 010.9 |
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Диаметр головки (dk) | 17,92 мм |
| Длина (l1) | 30 мм |
| Высота головки винта (k1) | 4,96 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH5 |
| Стандарты | ISO 10642 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный
Номер товара 00890840
Техническая информация
| Класс прочности | 010.9 |
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Диаметр головки (dk) | 17,92 мм |
| Высота головки винта (k1) | 4,96 мм |
| Длина (l1) | 40 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH5 |
| Стандарты | ISO 10642 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный
Номер товара 00890520
Техническая информация
| Шаг резьбы | 0,8 мм |
| Класс прочности | 010.9 |
| Диаметр головки (dk) | 11,20 мм |
| Длина (l1) | 20 мм |
| Высота головки винта (k1) | 3,1 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH3 |
| Стандарты | ISO 10642 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M5 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный
Номер товара 00890640
Техническая информация
| Класс прочности | 010.9 |
| Шаг резьбы | 1 мм |
| Диаметр головки (dk) | 13,44 мм |
| Высота головки винта (k1) | 3,72 мм |
| Длина (l1) | 40 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH4 |
| Стандарты | ISO 10642 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | DIN 7991/ISO 10642 оц. сталь 010.9 |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 1 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1.2 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 16.44 грн |