Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный (00890830)
DIN 7991/ISO 10642 оцинкованная сталь 010.9
ВИНТ-ISO10642-010.9-IH5-(A2K)-M8X30
Номер товара 00890830
Нет в наличии
Цена:
4.92 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
ISO10642, оцинкованная сталь 010.9, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
Стандарт ISO 10642 заменил DIN 7991 | Есть ограниченная взаимозаменяемость (некоторые размеры высоты и диаметра головки винта изменились) | номинальный Ø M18, M22, M24 отсутствует | Нержавеющая сталь не применяется | добавлены классы прочности 10.9 и 12.9).
В силу особенностей геометрии головки эти винты можно подвергать лишь ограниченным нагрузкам, см. DIN EN ISO 898-1
| Класс прочности | 010.9 |
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Диаметр головки (dk) | 17,92 мм |
| Длина (l1) | 30 мм |
| Высота головки винта (k1) | 4,96 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH5 |
| Стандарты | ISO 10642 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
ISO10642, оцинкованная сталь 010.9, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
Стандарт ISO 10642 заменил DIN 7991 | Есть ограниченная взаимозаменяемость (некоторые размеры высоты и диаметра головки винта изменились) | номинальный Ø M18, M22, M24 отсутствует | Нержавеющая сталь не применяется | добавлены классы прочности 10.9 и 12.9).
В силу особенностей геометрии головки эти винты можно подвергать лишь ограниченным нагрузкам, см. DIN EN ISO 898-1
Характеристики
| Класс прочности | 010.9 |
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Диаметр головки (dk) | 17,92 мм |
| Длина (l1) | 30 мм |
| Высота головки винта (k1) | 4,96 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH5 |
| Стандарты | ISO 10642 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M8 |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный
Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, оцинкованный
Нет отзывов про этот товар