Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Твердосплавная фреза для алюминия, L-образная форма, 12 x 25 мм.
Фото - 1 - Твердосплавная фреза для алюминия, L-образная форма, 12 x 25 мм.
Фото - 2 - Твердосплавная фреза для алюминия, L-образная форма, 12 x 25 мм.
Фото - 1 - Твердосплавная фреза для алюминия, L-образная форма, 12 x 25 мм.
Фото - 2 - Твердосплавная фреза для алюминия, L-образная форма, 12 x 25 мм.

Твердосплавная фреза для алюминия, L-образная форма, 12 x 25 мм. (0616002441)

Твердосплавная фреза с зубьями для обработки алюминия БОРФРЕЗА ZYL HM WRC ALU D12 AL25ММ -арт. 0616002441
Номер товара 0616002441
В наличии
Цена:
1293.06 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Специализированный инструмент для обработки мягких цветных металлов, например, алюминия и сплавов алюминия с содержанием кремния <= 10 %, меди, латуни и цинка. Также подходит для пластика и дерева. Примечание При работе со шлифовальной насадкой всегда используйте подходящие средства защиты, например защитные перчатки и средства защиты органов зрения и слуха. Учитывайте рекомендуемую частоту вращения (n) и скорость резания (Vc) для обрабатываемого материала, а также данные таблиц о выборе инструментов в зависимости от материалов. Перед использованием шлифовальной насадки убедитесь, что насадка вращается с правильной частотой, и что крепление инструмента работает правильно. Высокая производительность резания может привести к изменению цвета хвостовика. Изменение цвета вызвано экстремально высокой температурой инструмента и не угрожает безопасности. Материалы обычно обрабатываются при обратном вращении. Подходящие приводные инструменты: приводы с гибким валом, прямые шлифовальные машины, обычные и роботизированные станки.
Диаметр головки x длина режущей кромки 12 x 25 мм
Универсальность (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Эффективность резания (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Качество поверхности/финишная обработка (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Характер управляемости (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Диаметр хвостовика 6 мм
Длина 65 мм
Тип зубьев ALU
Форма L-образная форма
Качество ZEBRA-Premium
Покрытие Без покрытия
Режущий материал Карбид
Обрабатываемые материалы Цветной металл
Форма хвостовика Цилиндрический
Область применения Для обработки контура, удаления заусенцев на внутренних отверстиях, фрезерования для подготовки к сварке наплавкой, фрезерных работ (удаление заусенцев, обработка сварных швов, контуров и пр.), а также для мелких и тонких компонентов в машиностроении и производстве пресс-форм и моделей.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Специализированный инструмент для обработки мягких цветных металлов, например, алюминия и сплавов алюминия с содержанием кремния <= 10 %, меди, латуни и цинка. Также подходит для пластика и дерева. Примечание При работе со шлифовальной насадкой всегда используйте подходящие средства защиты, например защитные перчатки и средства защиты органов зрения и слуха. Учитывайте рекомендуемую частоту вращения (n) и скорость резания (Vc) для обрабатываемого материала, а также данные таблиц о выборе инструментов в зависимости от материалов. Перед использованием шлифовальной насадки убедитесь, что насадка вращается с правильной частотой, и что крепление инструмента работает правильно. Высокая производительность резания может привести к изменению цвета хвостовика. Изменение цвета вызвано экстремально высокой температурой инструмента и не угрожает безопасности. Материалы обычно обрабатываются при обратном вращении. Подходящие приводные инструменты: приводы с гибким валом, прямые шлифовальные машины, обычные и роботизированные станки.
Характеристики arrow_down
Диаметр головки x длина режущей кромки 12 x 25 мм
Универсальность (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Эффективность резания (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Качество поверхности/финишная обработка (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Характер управляемости (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Диаметр хвостовика 6 мм
Длина 65 мм
Тип зубьев ALU
Форма L-образная форма
Качество ZEBRA-Premium
Покрытие Без покрытия
Режущий материал Карбид
Обрабатываемые материалы Цветной металл
Форма хвостовика Цилиндрический
Применение arrow_down
Область применения Для обработки контура, удаления заусенцев на внутренних отверстиях, фрезерования для подготовки к сварке наплавкой, фрезерных работ (удаление заусенцев, обработка сварных швов, контуров и пр.), а также для мелких и тонких компонентов в машиностроении и производстве пресс-форм и моделей.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
19.44 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ