Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Твердосплавна фреза для алюмінію, L-подібна форма, 12 x 25 мм
Фото - 1 - Твердосплавна фреза для алюмінію, L-подібна форма, 12 x 25 мм
Фото - 2 - Твердосплавна фреза для алюмінію, L-подібна форма, 12 x 25 мм
Фото - 1 - Твердосплавна фреза для алюмінію, L-подібна форма, 12 x 25 мм
Фото - 2 - Твердосплавна фреза для алюмінію, L-подібна форма, 12 x 25 мм

Твердосплавна фреза для алюмінію, L-подібна форма, 12 x 25 мм (0616002441)

Твердосплавна фреза з зубцями для обробки алюмінію Борфреза ZYL HM WRC ALU D12 AL25ММ -арт. 0616002441
Номер товару 0616002441
В наявності
Ціна:
1293.06 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спеціалізований інструмент для обробки м'яких кольорових металів, наприклад, алюмінію і сплавів алюмінію з вмістом кремнію = 10%, міді, латуні і цинку. Також підходить для пластику і дерева. Примітка При роботі з шліфувальною насадкою завжди використовуйте відповідні засоби захисту, наприклад захисні рукавиці і засоби захисту органів зору та слуху. Враховуйте рекомендовану частоту обертання (n) і швидкість різання (Vc) для оброблюваного матеріалу, а також дані таблиць про вибір інструментів в залежності від матеріалів. Перед використанням шліфувальної насадки переконайтеся, що насадка обертається з правильною частотою, і що кріплення інструменту працює правильно. Висока продуктивність різання може призвести до зміни кольору хвостовика. Зміна кольору викликано екстремально високою температурою інструменту і не загрожує безпеці. Матеріали зазвичай обробляються при зворотному обертанні. Відповідні приводні інструменти: приводи з гнучким валом, прямі шліфувальні машини, звичайні і роботизовані верстати.
Діаметр головки x довжина ріжучої кромки 12 x 25 мм
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Ефективність різання (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Якість поверхні / фінішна обробка (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер керованості (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Діаметр хвостовика 6 мм
Довжина 65 мм
Тип зубів ALU
Форма L-подібна форма
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Ріжучий матеріал Карбід
Оброблювані матеріали Кольоровий метал
Форма хвостовика Циліндричний
Область застосування Для обробки контуру, видалення задирок на внутрішніх отворах, фрезерування для підготовки до зварювання наплавленням, фрезерних робіт (видалення задирок, обробка зварних швів, контурів та ін.), А також для дрібних і тонких компонентів в машинобудуванні і виробництві прес -форми і моделей.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спеціалізований інструмент для обробки м'яких кольорових металів, наприклад, алюмінію і сплавів алюмінію з вмістом кремнію = 10%, міді, латуні і цинку. Також підходить для пластику і дерева. Примітка При роботі з шліфувальною насадкою завжди використовуйте відповідні засоби захисту, наприклад захисні рукавиці і засоби захисту органів зору та слуху. Враховуйте рекомендовану частоту обертання (n) і швидкість різання (Vc) для оброблюваного матеріалу, а також дані таблиць про вибір інструментів в залежності від матеріалів. Перед використанням шліфувальної насадки переконайтеся, що насадка обертається з правильною частотою, і що кріплення інструменту працює правильно. Висока продуктивність різання може призвести до зміни кольору хвостовика. Зміна кольору викликано екстремально високою температурою інструменту і не загрожує безпеці. Матеріали зазвичай обробляються при зворотному обертанні. Відповідні приводні інструменти: приводи з гнучким валом, прямі шліфувальні машини, звичайні і роботизовані верстати.
Характеристики arrow_down
Діаметр головки x довжина ріжучої кромки 12 x 25 мм
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Ефективність різання (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Якість поверхні / фінішна обробка (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер керованості (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Діаметр хвостовика 6 мм
Довжина 65 мм
Тип зубів ALU
Форма L-подібна форма
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Ріжучий матеріал Карбід
Оброблювані матеріали Кольоровий метал
Форма хвостовика Циліндричний
Застосування arrow_down
Область застосування Для обробки контуру, видалення задирок на внутрішніх отворах, фрезерування для підготовки до зварювання наплавленням, фрезерних робіт (видалення задирок, обробка зварних швів, контурів та ін.), А також для дрібних і тонких компонентів в машинобудуванні і виробництві прес -форми і моделей.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
507.78 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -10 %
2268 грн/шт
2041.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
Знижка -65.5 %
3.48 грн/шт
1.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -58.9 %
7.44 грн/шт
3.06 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -64.3 %
0.84 грн/шт
0.3 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити