Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр хвостовика
Длина
Количество изделий в ассортименте/комплекте
Покрытие
Спрятать arrow
Форма
Обрабатываемые материалы
Качество
Срок службы (оценка в баллах)
Универсальность (оценка в баллах)
Диаметр головки x длина режущей кромки
Подходит для твердости до
Тип зубьев
Эффективность резания (оценка в баллах)
Качество поверхности/финишная обработка (оценка в баллах)
Характер управляемости (оценка в баллах)
Цена
Показать еще фильтров 11 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

7860 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
744 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1119.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
742.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Фрезы с хвостовиком
⭐ Количество товаров в наличии 25
⭐ Самый дешевый товар 296.16 грн
⭐ Самый дорогой товар 7860 грн

Фрезы: надежный инструмент для точной и эффективной обработки материалов

Фрезы – это незаменимый режущий инструмент в мире металлообработки, деревообработки, а также изготовление деталей из пластика или композитов. Благодаря своей универсальности они широко используются как в промышленном производстве, так и в индивидуальных мастерских. Основная функция фрезы – точная и быстрая обработка поверхности: снятие слоя материала, формирование пазов, отверстий, кромок и сложных профилей.

На рынке представлен широкий выбор фрез – концевые, дисковые, фасонные, конусные, торцевые, модульные и другие, каждая из которых имеет свою область применения. Например, концевые фрезы используют для глубокого фрезерования, создания пазов и отверстий. Торцевые – для обработки больших плоскостей. Фасонные и конусные разрешают создавать декоративные либо технические профили.

Фрезы изготавливают из высококачественной быстрорежущей стали, жесткого сплава или с покрытием (нитрид титана, алмазное или другое износостойкое покрытие), что гарантирует длительный срок службы и стабильную режущую способность даже при высоких нагрузках. Для сложных условий или особо жестких материалов используются фрезы со сменными твердосплавными пластинами.

Современные фрезы могут работать на высоких оборотах, обеспечивая чистый рез и минимальную тепловую нагрузку на материал. Они совместимы со станками ЧПУ, вертикально-фрезерными и ручными фрезерными машинами, что позволяет выполнять точную работу в сложных условиях.

Профессиональный подбор фрез зависит от типа материала, скорости вращения шпинделя, требуемой глубины обработки и формы конечного результата. Хорошо подобранная фреза позволяет существенно сократить время обработки, повысить качество поверхности и снизить износ инструмента.

Фреза — это не просто режущий элемент, а составляющая производительного, качественного и безопасного производственного процесса. Независимо от уровня сложности вашего проекта, правильно выбранная фреза поможет добиться точного результата, сэкономить время и сохранить материал.