Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
Длина (l1)
Высота головки винта (k1)
Внешний привод (s1)
Спрятать arrow
Покрытие
Цена
Показать еще фильтров 1 Спрятать arrow

ISO 4017, сталь, 8.8, горячее цинкование

ISO 4017, сталь, 8.8, горячее цинкование

ISO 4017, сталь, 8.8, горячее цинкование

ISO 4017, сталь, 8.8, горячее цинкование

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара ISO 4017, сталь, 8.8, горячее цинкование

Номер товара
Тип резьбы x номинал...
Длина (l1)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
41531235
В наличии
M12
35 мм
- +
100 шт
15.11 грн 5.44 грн
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
41532080
В наличии
M20
80 мм
- +
25 шт
87.43 грн 38.88 грн
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
41531035
В наличии
M10
35 мм
- +
100 шт
11 грн 4.25 грн
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Топ товаров, что покупаются

Знижка -61.4 %
11 грн/шт
4.25 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -64 %
15.11 грн/шт
5.44 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -55.5 %
87.43 грн/шт
38.88 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
⭐ Категория товаров ISO 4017, сталь, 8.8, горячее цинкование
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 4.25 грн
⭐ Самый дорогой товар 38.88 грн