Шестигранная гайка с фланцем
Шестигранная гайка с фланцем
Шестигранная гайка с фланцем (039403)
DIN 6923, оцинк. сталь 8
ГАЙКА-AEDIN6923-8-SW5,5-A2K-M3
Номер товара 039403
В наличии
Цена:
0.9 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Гайка шестигранная зубчатая с фланцем
- Стопорные зубцы на фланце создают механическое сопротивление самоотвинчиванию
- Стопорный эффект достигается благодаря вдавливанию зубьев в поверхность детали во время затяжки
- Фланец увеличивает опорную поверхность и помогает более равномерно распределять нагрузку
- Материал: сталь
- Класс прочности: 8
- Покрытие: оцинкованная, голубая пассивация (A2K)
- Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
- Стопорный элемент: зубцы на фланце
- ROHS-директива: да
Примечание
Стандарт DIN 6923 отменен и заменен стандартом EN 1661. Изделия имеют частичное сходство. Из стандарта извлечены гайки с мелкой резьбой. Для гаек M10 размер под ключ изменен с 15 мм на 16 мм.
| Шаг резьбы | 0,5 мм |
| Высота (h1) | 4 мм |
| Класс прочности | 8 |
| Диаметр фланца (dc) | 8 мм |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M3 |
| Внешний привод (s1) | SW5.5 |
| Исполнение | С фланцем |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Функция блокировки | Устройство для предотвращения ослабления, блокирующее |
| Материал | Сталь |
| Принцип работы стопора | Стопорные зубья |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигран. головка с фланцем |
| Стандарты | подобный DIN 6923 |
Информация о продукте
Описание
Гайка шестигранная зубчатая с фланцем
- Стопорные зубцы на фланце создают механическое сопротивление самоотвинчиванию
- Стопорный эффект достигается благодаря вдавливанию зубьев в поверхность детали во время затяжки
- Фланец увеличивает опорную поверхность и помогает более равномерно распределять нагрузку
- Материал: сталь
- Класс прочности: 8
- Покрытие: оцинкованная, голубая пассивация (A2K)
- Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
- Стопорный элемент: зубцы на фланце
- ROHS-директива: да
Примечание
Стандарт DIN 6923 отменен и заменен стандартом EN 1661. Изделия имеют частичное сходство. Из стандарта извлечены гайки с мелкой резьбой. Для гаек M10 размер под ключ изменен с 15 мм на 16 мм.
Характеристики
| Шаг резьбы | 0,5 мм |
| Высота (h1) | 4 мм |
| Класс прочности | 8 |
| Диаметр фланца (dc) | 8 мм |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M3 |
| Внешний привод (s1) | SW5.5 |
| Исполнение | С фланцем |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Функция блокировки | Устройство для предотвращения ослабления, блокирующее |
| Материал | Сталь |
| Принцип работы стопора | Стопорные зубья |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигран. головка с фланцем |
| Стандарты | подобный DIN 6923 |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Шестигранная гайка с фланцем
Нет отзывов про этот товар