Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шестигранная гайка с фланцем
Фото - 1 - Шестигранная гайка с фланцем
Фото - 2 - Шестигранная гайка с фланцем
Фото - 3 - Шестигранная гайка с фланцем
Фото - 1 - Шестигранная гайка с фланцем
Фото - 2 - Шестигранная гайка с фланцем
Фото - 3 - Шестигранная гайка с фланцем

Шестигранная гайка с фланцем (0394014)

DIN 6923, оцинк. сталь 8 ГАЙКА-SER-SIDIN6923-8-WS21-(A2K)-M14
Номер товара 0394014
В наличии
Цена:
10.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Гайка шестигранная зубчатая с фланцем

  • Стопорные зубцы на фланце создают механическое сопротивление самоотвинчиванию
  • Стопорный эффект достигается благодаря вдавливанию зубьев в поверхность детали во время затяжки
  • Фланец увеличивает опорную поверхность и помогает более равномерно распределять нагрузку
  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8
  • Покрытие: оцинкованная, голубая пассивация (A2K)
  • Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
  • Стопорный элемент: зубцы на фланце
  • ROHS-директива: да

Примечание


Стандарт DIN 6923 отменен и заменен стандартом EN 1661. Изделия имеют частичное сходство. Из стандарта извлечены гайки с мелкой резьбой. Для гаек M10 размер под ключ изменен с 15 мм на 16 мм.

Высота (h1) 14 мм
Шаг резьбы 2 мм
Диаметр фланца (dc) 29,9 мм
Класс прочности 8
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M14
Внешний привод (s1) SW21
Покрытие Оцинкованный
Функция блокировки Устройство для предотвращения ослабления, блокирующее
Материал Сталь
Принцип работы стопора Стопорные зубья
Соответствие ROHS Да
Стандарты подобный DIN 6923

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Гайка шестигранная зубчатая с фланцем

  • Стопорные зубцы на фланце создают механическое сопротивление самоотвинчиванию
  • Стопорный эффект достигается благодаря вдавливанию зубьев в поверхность детали во время затяжки
  • Фланец увеличивает опорную поверхность и помогает более равномерно распределять нагрузку
  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8
  • Покрытие: оцинкованная, голубая пассивация (A2K)
  • Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
  • Стопорный элемент: зубцы на фланце
  • ROHS-директива: да

Примечание


Стандарт DIN 6923 отменен и заменен стандартом EN 1661. Изделия имеют частичное сходство. Из стандарта извлечены гайки с мелкой резьбой. Для гаек M10 размер под ключ изменен с 15 мм на 16 мм.

Характеристики arrow_down
Высота (h1) 14 мм
Шаг резьбы 2 мм
Диаметр фланца (dc) 29,9 мм
Класс прочности 8
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M14
Внешний привод (s1) SW21
Покрытие Оцинкованный
Функция блокировки Устройство для предотвращения ослабления, блокирующее
Материал Сталь
Принцип работы стопора Стопорные зубья
Соответствие ROHS Да
Стандарты подобный DIN 6923
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
12.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купить
16.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
107.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
47.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
1.68 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ