Наконечник кольцевой изолированный синий M10 (1,5-2,5 мм²)
Наконечник кольцевой изолированный синий M10 (1,5-2,5 мм²)
Наконечник кольцевой изолированный синий M10 (1,5-2,5 мм²) (05589122)
Наконечник изолированный кольцевой обжимной, BLUE-M10-(1,5-2,5 mm²) -арт. 05589122
Номер товара 05589122
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
12.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Изолированный обжимной кольцевой наконечник предназначен для надежного и безопасного подключения тонкопроводных и сверхтонких медных проводников.
Кольцевая форма обеспечивает максимально стабильный контакт и делает невозможным случайное соскальзывание проводника со шпильки или винтового соединения.
- Подходит для тонкопроводных и сверхтонких медных проводников
- После обжима монтажник должен обязательно проверить фиксацию проводника (при необходимости — легонько потянуть), чтобы убедиться в правильном обжиме
- Контактная часть изготовлена из меди с оловянным покрытием, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость и надежность электрического контакта
- Изоляционный корпус из ПВХ повышает электробезопасность и защищает от случайного короткого замыкания
- Максимальное рабочее напряжение – 600 V AC
| Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -10 до 75 °C |
| Номинальное напряжение, макс. | 600 В/перем.тока |
| Отверстие фланца | M10 |
| Материал | Медь |
| Не содержит силикона | Нет |
| Не содержит галогенов | Нет |
| Покрытие | Луженое |
| Изоляционный материал | ПВХ |
| Цвет | Синий |
Область применения
Для медных тонкожильных и сверхтонкожильных проводов
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Изолированный обжимной кольцевой наконечник предназначен для надежного и безопасного подключения тонкопроводных и сверхтонких медных проводников.
Кольцевая форма обеспечивает максимально стабильный контакт и делает невозможным случайное соскальзывание проводника со шпильки или винтового соединения.
- Подходит для тонкопроводных и сверхтонких медных проводников
- После обжима монтажник должен обязательно проверить фиксацию проводника (при необходимости — легонько потянуть), чтобы убедиться в правильном обжиме
- Контактная часть изготовлена из меди с оловянным покрытием, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость и надежность электрического контакта
- Изоляционный корпус из ПВХ повышает электробезопасность и защищает от случайного короткого замыкания
- Максимальное рабочее напряжение – 600 V AC
Характеристики
| Сечение проволоки, мин./макс. | 1,5-2,5 мм² |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | от -10 до 75 °C |
| Номинальное напряжение, макс. | 600 В/перем.тока |
| Отверстие фланца | M10 |
| Материал | Медь |
| Не содержит силикона | Нет |
| Не содержит галогенов | Нет |
| Покрытие | Луженое |
| Изоляционный материал | ПВХ |
| Цвет | Синий |
Применение
Область применения
Для медных тонкожильных и сверхтонкожильных проводов
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Наконечник кольцевой изолированный, желтый M5 (4,0-6,0 мм²)
Наконечник кольцевой изолированный красный M3 (0,5-1,0 мм²)
Нет отзывов про этот товар