Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Наконечник кольцевой изолированный красный M4 (0,5-1,0 мм²)
Фото - 1 - Наконечник кольцевой изолированный красный M4 (0,5-1,0 мм²)
Фото - 1 - Наконечник кольцевой изолированный красный M4 (0,5-1,0 мм²)

Наконечник кольцевой изолированный красный M4 (0,5-1,0 мм²) (05589011)

Наконечник изолированный кольцевой обжимной, RED-M4-(0,5-1,0 mm²) -арт. 05589011
Номер товара 05589011
В наличии
Цена:
6.72 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Изолированный обжимной кольцевой наконечник предназначен для надежного и безопасного подключения тонкопроводных и сверхтонких медных проводников.
Кольцевая форма обеспечивает максимально стабильный контакт и делает невозможным случайное соскальзывание проводника со шпильки или винтового соединения.

  • Подходит для тонкопроводных и сверхтонких медных проводников
  • После обжима монтажник должен обязательно проверить фиксацию проводника (при необходимости — легонько потянуть), чтобы убедиться в правильном обжиме
  • Контактная часть изготовлена ​​из меди с оловянным покрытием, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость и надежность электрического контакта
  • Изоляционный корпус из ПВХ повышает электробезопасность и защищает от случайного короткого замыкания
  • Максимальное рабочее напряжение – 600 V AC
Сечение проволоки, мин./макс. 0,5-1 мм²
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -10 до 75 °C
Номинальное напряжение, макс. 600 В/перем.тока
Отверстие фланца M4
Материал Медь
Не содержит силикона Нет
Не содержит галогенов Нет
Покрытие Луженое
Изоляционный материал ПВХ
Цвет Красный
Область применения Для медных тонкожильных и сверхтонкожильных проводов

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Изолированный обжимной кольцевой наконечник предназначен для надежного и безопасного подключения тонкопроводных и сверхтонких медных проводников.
Кольцевая форма обеспечивает максимально стабильный контакт и делает невозможным случайное соскальзывание проводника со шпильки или винтового соединения.

  • Подходит для тонкопроводных и сверхтонких медных проводников
  • После обжима монтажник должен обязательно проверить фиксацию проводника (при необходимости — легонько потянуть), чтобы убедиться в правильном обжиме
  • Контактная часть изготовлена ​​из меди с оловянным покрытием, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость и надежность электрического контакта
  • Изоляционный корпус из ПВХ повышает электробезопасность и защищает от случайного короткого замыкания
  • Максимальное рабочее напряжение – 600 V AC
Характеристики arrow_down
Сечение проволоки, мин./макс. 0,5-1 мм²
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -10 до 75 °C
Номинальное напряжение, макс. 600 В/перем.тока
Отверстие фланца M4
Материал Медь
Не содержит силикона Нет
Не содержит галогенов Нет
Покрытие Луженое
Изоляционный материал ПВХ
Цвет Красный
Применение arrow_down
Область применения Для медных тонкожильных и сверхтонкожильных проводов
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
94.18 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -64.8 %
97.42 грн/шт
34.32 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
33.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
48.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
26.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ