Анкер-шуруп по бетону W-BS/ST (A2K) 6x35/M8x16
Анкер-шуруп по бетону W-BS/ST (A2K) 6x35/M8x16
Анкер-шуруп по бетону W-BS/ST (A2K) 6x35/M8x16 (5929186000)
Анкер-шуруп по бетону W-BS/ST (A2K) 6x35/M8x16 WS10
Для растянутой и сжатой зон бетона
Оцинкованная сталь
Номер товара 5929186000
Нет в наличии
Цена:
26.4 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Анкер-шуруп с внешней резьбой для крепления
Идеально подходит для установки хомутов для трубопровода или распорных втулок (соединительная резьба M8x16, M10x30, M12x35), оцинкованная сталь
Исключительная эксплуатационная гибкость
Три глубины анкерного крепления
Высокая несущая способность
Практически полное отсутствие эффекта расширения, за счет чего расстояния до края и межосевые расстояния могут быть минимальными
Очень быстрая и простая установка, не требуется большой крутящий момент
Мгновенная несущая способность сразу после установки анкера
| Длина анкера (l) | 35 мм |
| Глубина анкеровки (h nom1) | 35 мм |
| Глубина отверстия (h 1,1) | 40 мм |
| Размер анкера | 6 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Диаметр резьбы | 7,5 мм |
| Соединительная резьба | M8 x 16 |
| Внешний привод | SW10 |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) | мм |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Область применения:
Индивидуальное крепление:
Стандартный бетон C20/25 – C50/60 (сжатая и растянутая зона бетона)
Многоточеное крепление:
Для крепления ненесущих систем в бетоне с трещинами и без трещин
Для крепления в потолках из предварительно напряженных бетонных пустотелых блоков
Эффективное решение по креплению постоянного и временного оборудования, такого как системы отопления, вентиляции и кондиционирования или других крепежных деталей
Идеально подходит для крепления монтажных профилей, хомутов трубопровода, кронштейнов, металлических профилей, кронштейнов для опорных конструкций фасадов или потолков
Возможность монтажа вблизи с основанием
W-BS/S (оцинкованная сталь) разрешается использовать в сухих помещениях
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Анкер-шуруп с внешней резьбой для крепления
Идеально подходит для установки хомутов для трубопровода или распорных втулок (соединительная резьба M8x16, M10x30, M12x35), оцинкованная сталь
Исключительная эксплуатационная гибкость
Три глубины анкерного крепления
Высокая несущая способность
Практически полное отсутствие эффекта расширения, за счет чего расстояния до края и межосевые расстояния могут быть минимальными
Очень быстрая и простая установка, не требуется большой крутящий момент
Мгновенная несущая способность сразу после установки анкера
Характеристики
| Длина анкера (l) | 35 мм |
| Глубина анкеровки (h nom1) | 35 мм |
| Глубина отверстия (h 1,1) | 40 мм |
| Размер анкера | 6 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 6 мм |
| Диаметр резьбы | 7,5 мм |
| Соединительная резьба | M8 x 16 |
| Внешний привод | SW10 |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) | мм |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Применение
Область применения:
Индивидуальное крепление:
Стандартный бетон C20/25 – C50/60 (сжатая и растянутая зона бетона)
Многоточеное крепление:
Для крепления ненесущих систем в бетоне с трещинами и без трещин
Для крепления в потолках из предварительно напряженных бетонных пустотелых блоков
Эффективное решение по креплению постоянного и временного оборудования, такого как системы отопления, вентиляции и кондиционирования или других крепежных деталей
Идеально подходит для крепления монтажных профилей, хомутов трубопровода, кронштейнов, металлических профилей, кронштейнов для опорных конструкций фасадов или потолков
Возможность монтажа вблизи с основанием
W-BS/S (оцинкованная сталь) разрешается использовать в сухих помещениях
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Анкер-шуруп по бетону W-BS/ST (A2K) 6x55/20/M8x16
Нет отзывов про этот товар