Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер-шуруп по бетону W-BS/ST (A2K) 6x75/40/M8x16
Фото - 1 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/ST (A2K) 6x75/40/M8x16
Фото - 2 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/ST (A2K) 6x75/40/M8x16
Фото - 3 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/ST (A2K) 6x75/40/M8x16
Фото - 4 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/ST (A2K) 6x75/40/M8x16
Фото - 5 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/ST (A2K) 6x75/40/M8x16
Фото - 6 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/ST (A2K) 6x75/40/M8x16
Фото - 1 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/ST (A2K) 6x75/40/M8x16
Фото - 2 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/ST (A2K) 6x75/40/M8x16
Фото - 3 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/ST (A2K) 6x75/40/M8x16
Фото - 4 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/ST (A2K) 6x75/40/M8x16
Фото - 5 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/ST (A2K) 6x75/40/M8x16
Фото - 6 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/ST (A2K) 6x75/40/M8x16

Анкер-шуруп по бетону W-BS/ST (A2K) 6x75/40/M8x16 (5929186040)

Анкер-шуруп по бетону W-BS/ST (A2K) 6x75/40/M8x16 WS10 Для растянутой и сжатой зон бетона Оцинкованная сталь
Номер товара 5929186040
Нет в наличии
Цена:
38.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Анкер-шуруп с внешней резьбой для крепления Идеально подходит для установки хомутов для трубопровода или распорных втулок (соединительная резьба M8x16, M10x30, M12x35), оцинкованная сталь Исключительная эксплуатационная гибкость Три глубины анкерного крепления Высокая несущая способность Практически полное отсутствие эффекта расширения, за счет чего расстояния до края и межосевые расстояния могут быть минимальными Очень быстрая и простая установка, не требуется большой крутящий момент Мгновенная несущая способность сразу после установки анкера
Толщина прикрепляемой детали (t fix 3) 20 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2) 35 мм
Глубина анкеровки (h nom1) 35 мм
Глубина анкеровки (h nom2) 40 мм
Глубина отверстия (h 1,1) 40 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) 40 мм
Глубина отверстия (h 1,2) 45 мм
Глубина анкеровки (h nom3) 55 мм
Размер анкера 6 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 6 мм
Глубина отверстия (h 1.3) 60 мм
Диаметр резьбы 7,5 мм
Длина анкера (l) 75 мм
Соединительная резьба M8 x 16
Внешний привод SW10
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Область применения: Индивидуальное крепление: Стандартный бетон C20/25 – C50/60 (сжатая и растянутая зона бетона) Многоточеное крепление: Для крепления ненесущих систем в бетоне с трещинами и без трещин Для крепления в потолках из предварительно напряженных бетонных пустотелых блоков Эффективное решение по креплению постоянного и временного оборудования, такого как системы отопления, вентиляции и кондиционирования или других крепежных деталей Идеально подходит для крепления монтажных профилей, хомутов трубопровода, кронштейнов, металлических профилей, кронштейнов для опорных конструкций фасадов или потолков Возможность монтажа вблизи с основанием W-BS/S (оцинкованная сталь) разрешается использовать в сухих помещениях

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Анкер-шуруп с внешней резьбой для крепления Идеально подходит для установки хомутов для трубопровода или распорных втулок (соединительная резьба M8x16, M10x30, M12x35), оцинкованная сталь Исключительная эксплуатационная гибкость Три глубины анкерного крепления Высокая несущая способность Практически полное отсутствие эффекта расширения, за счет чего расстояния до края и межосевые расстояния могут быть минимальными Очень быстрая и простая установка, не требуется большой крутящий момент Мгновенная несущая способность сразу после установки анкера
Характеристики arrow_down
Толщина прикрепляемой детали (t fix 3) 20 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2) 35 мм
Глубина анкеровки (h nom1) 35 мм
Глубина анкеровки (h nom2) 40 мм
Глубина отверстия (h 1,1) 40 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) 40 мм
Глубина отверстия (h 1,2) 45 мм
Глубина анкеровки (h nom3) 55 мм
Размер анкера 6 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 6 мм
Глубина отверстия (h 1.3) 60 мм
Диаметр резьбы 7,5 мм
Длина анкера (l) 75 мм
Соединительная резьба M8 x 16
Внешний привод SW10
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Применение arrow_down
Область применения: Индивидуальное крепление: Стандартный бетон C20/25 – C50/60 (сжатая и растянутая зона бетона) Многоточеное крепление: Для крепления ненесущих систем в бетоне с трещинами и без трещин Для крепления в потолках из предварительно напряженных бетонных пустотелых блоков Эффективное решение по креплению постоянного и временного оборудования, такого как системы отопления, вентиляции и кондиционирования или других крепежных деталей Идеально подходит для крепления монтажных профилей, хомутов трубопровода, кронштейнов, металлических профилей, кронштейнов для опорных конструкций фасадов или потолков Возможность монтажа вблизи с основанием W-BS/S (оцинкованная сталь) разрешается использовать в сухих помещениях
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
36 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
162.36 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
48.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
26.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ