Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина анкера (l)
Толщина прикрепляемой детали (t fix 1)
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)
Толщина прикрепляемой детали (t fix 3)
Спрятать arrow

Анкер-шуруп по бетону W-BS тип ST, оцинкованный

Анкер-шуруп по бетону W-BS тип ST, оцинкованный

Анкер-шуруп по бетону W-BS тип ST, оцинкованный

Анкер-шуруп по бетону W-BS тип ST, оцинкованный

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Анкер-шуруп по бетону W-BS тип ST, оцинкованный

Номер товара
Длина анкера (l)
Толщина прикрепляемо...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
5929186000
Нет в наличии
35 мм
мм
- +
1 шт
26.4 грн
Анкер-шуруп по бетону W-BS/ST (A2K) 6x35/M8x16
5929186020
Нет в наличии
55 мм
20 мм
- +
100 шт
33.6 грн
Анкер-шуруп по бетону W-BS/ST (A2K) 6x55/20/M8x16
5929186040
Нет в наличии
75 мм
40 мм
- +
100 шт
38.4 грн
Анкер-шуруп по бетону W-BS/ST (A2K) 6x75/40/M8x16
5929186060
Нет в наличии
95 мм
60 мм
- +
1 шт
45.6 грн
Анкер-шуруп по бетону W-BS/ST (A2K) 6x95/60/M8x16

Топ товаров, что покупаются

33.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
38.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
45.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
26.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Анкер-шуруп по бетону W-BS тип ST, оцинкованный
⭐ Количество товаров в наличии 0
⭐ Самый дешевый товар грн
⭐ Самый дорогой товар грн