Шестигранная гайка
Шестигранная гайка
Шестигранная гайка (0320912)
ISO 4032, сталь 10, без покрытия
ГАЙКА-ISO4032-10-SW18-M12
Номер товара 0320912
В наличии
Цена:
5.4 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
ISO 4032, сталь 10, без покрытия
Примечание
ISO 4032 заменяет стандарт DIN 934 | Взаимозаменяемость отсутствует | Номинальный диаметр изменен | Высота некоторых гаек изменена | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22 | Только для стандартной резьбы | Мелкая резьба регулируется стандартом ISO 8673.
| Класс прочности | 10 |
| Высота (m1) | 10,8 мм |
| Стандарты | ISO 4032 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M12 |
| Внешний привод (s1) | SW18 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
ISO 4032, сталь 10, без покрытия
Примечание
ISO 4032 заменяет стандарт DIN 934 | Взаимозаменяемость отсутствует | Номинальный диаметр изменен | Высота некоторых гаек изменена | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22 | Только для стандартной резьбы | Мелкая резьба регулируется стандартом ISO 8673.
Характеристики
| Класс прочности | 10 |
| Высота (m1) | 10,8 мм |
| Стандарты | ISO 4032 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M12 |
| Внешний привод (s1) | SW18 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Шестигранная гайка
Нет отзывов про этот товар