Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Фото - 1 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Скидка -56.4 %
Фото - 2 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Скидка -56.4 %
Фото - 1 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Фото - 2 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки (0091445)

DIN 4017, нержавеющая сталь A4, без покрытия БОЛТ-DIN933-A4/70-SW7-M4X45
Номер товара 0091445
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
4.4 грн/шт
-56.4 %
1.92 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 200 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 4017, нержавеющая сталь, A4-50 и А4-70, без покрытия Примечание ISO 4017 заменяет стандарт DIN 933 | Имеется некоторая взаимозаменяемость | Номинальные размеры расширены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22. Класс прочности A4-70 до номинального размера M24 включительно | выше номинального размера M27 прочность A4-50
Класс прочности 70
Высота головки винта (k1) 2,8 мм
Длина (l1) 45 мм
Класс продукта B
Стандарты ISO 4017
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M4
Внешний привод (s1) SW7
Покрытие Без покрытия
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Полная резьба
Материал Сталь нержавеющая A4
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигр. головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 4017, нержавеющая сталь, A4-50 и А4-70, без покрытия Примечание ISO 4017 заменяет стандарт DIN 933 | Имеется некоторая взаимозаменяемость | Номинальные размеры расширены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22. Класс прочности A4-70 до номинального размера M24 включительно | выше номинального размера M27 прочность A4-50
Характеристики arrow_down
Класс прочности 70
Высота головки винта (k1) 2,8 мм
Длина (l1) 45 мм
Класс продукта B
Стандарты ISO 4017
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M4
Внешний привод (s1) SW7
Покрытие Без покрытия
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Полная резьба
Материал Сталь нержавеющая A4
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигр. головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
Знижка -22.2 %
0.36 грн/шт
0.28 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1000 шт
Купить
38.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
2.22 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 200 шт
Купить
24.66 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 100 шт
Нет в наличии
6.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купить
39.12 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
55.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ