ISO 4032, сталь 10, без покриття
ISO 4032, сталь 10, без покриття
ISO 4032, сталь 10, без покриття
Доступно в вигляді 12
показати версії
Фільтр
Версії товару ISO 4032, сталь 10, без покриття
Номер товару
Зовнішній привід (s1...
Тип різьби x номінал...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW10, M6, без покриття
Номер товару 032096
Технічна інформація
| Клас міцності | 10 |
| Висота (m1) | 5,2 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M6 |
| Зовнішній привід (s1) | SW10 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW13, M8, без покриття
Номер товару 032098
Технічна інформація
| Клас міцності | 10 |
| Висота (m1) | 6,8 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M8 |
| Зовнішній привід (s1) | SW13 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW16, M10, без покриття
Номер товару 0320910
Технічна інформація
| Клас міцності | 10 |
| Висота (m1) | 8,4 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M10 |
| Зовнішній привід (s1) | SW16 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW18, M12, без покриття
Номер товару 0320912
Технічна інформація
| Клас міцності | 10 |
| Висота (m1) | 10,8 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M12 |
| Зовнішній привід (s1) | SW18 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW21, M14, без покриття
Номер товару 0320914
Технічна інформація
| Клас міцності | 10 |
| Висота (m1) | 12,8 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M14 |
| Зовнішній привід (s1) | SW21 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW24, M16, без покриття
Номер товару 0320916
Технічна інформація
| Клас міцності | 10 |
| Висота (m1) | 14,8 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M16 |
| Зовнішній привід (s1) | SW24 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW27, M18, без покриття
Номер товару 0320918
Технічна інформація
| Клас міцності | 10 |
| Висота (m1) | 15,8 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M18 |
| Зовнішній привід (s1) | SW27 |
| Покриття | Без покриття |
| Будівельний виріб | Ні |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW36, M24, без покриття
Номер товару 0320924
Технічна інформація
| Клас міцності | 10 |
| Висота (m1) | 21,5 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M24 |
| Зовнішній привід (s1) | SW36 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW41, M27, без покриття
Номер товару 0320927
Технічна інформація
| Клас міцності | 10 |
| Висота (m1) | 23,8 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M27 |
| Зовнішній привід (s1) | SW41 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW46, M30, без покриття
Номер товару 0320930
Технічна інформація
| Клас міцності | 10 |
| Висота (m1) | 25,6 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M30 |
| Зовнішній привід (s1) | SW46 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW8, M5, без покриття
Номер товару 032095
Технічна інформація
| Клас міцності | 10 |
| Висота (m1) | 4,7 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M5 |
| Зовнішній привід (s1) | SW8 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Гайка шестигранна ISO4032 - 10 - SW30, M20, без покриття
Номер товару 0320920
Технічна інформація
| Клас міцності | 10 |
| Висота (m1) | 18 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M20 |
| Зовнішній привід (s1) | SW30 |
| Покриття | Без покриття |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | ISO 4032, сталь 10, без покриття |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 11 |
| ⭐ Найдешевший товар | 0.78 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 142.38 грн |