Свердло для точкового зварювання DIN 1897 Longlife
Свердло для точкового зварювання DIN 1897 Longlife
Свердло для точкового зварювання DIN 1897 Longlife
Версії товару Свердло для точкового зварювання DIN 1897 Longlife
Технічна інформація
| Підходить для межі міцності до | 1200 Н/мм² |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Довжина спіральної частини | 37 мм |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Довжина | 79 мм |
| Діаметр хвостовика | 8 мм |
| Діаметр | 8 мм |
| Тип | DIN 1897 Longlife |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Покриття | Багатошарове покриття Magma |
| Якість | Стандарт Würth |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Технічна інформація
| Підходить для межі міцності до | 1200 Н/мм² |
| Довжина спіральної частини | 28 мм |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Діаметр хвостовика | 6 мм |
| Діаметр | 6 мм |
| Довжина | 66 мм |
| Тип | DIN 1897 Longlife |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Покриття | Багатошарове покриття Magma |
| Якість | Стандарт Würth |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Технічна інформація
| Діаметр хвостовика | 10 мм |
| Діаметр | 10 мм |
| Підходить для межі міцності до | 1200 Н/мм² |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Довжина спіральної частини | 43 мм |
| Довжина | 89 мм |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Покриття | Багатошарове покриття Magma |
| Якість | Стандарт Würth |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Технічна інформація
| Підходить для межі міцності до | 1200 Н/мм² |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Довжина спіральної частини | 47 мм |
| Довжина | 84 мм |
| Діаметр хвостовика | 9 мм |
| Діаметр | 9 мм |
| Тип | DIN 1897 Longlife |
| Ріжучий матеріал | HSCo |
| Покриття | Багатошарове покриття Magma |
| Якість | Стандарт Würth |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Свердло для точкового зварювання DIN 1897 Longlife |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 900 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 1158 грн |
Свердло для точкового зварювання DIN 1897 Longlife від Wurth: Ідеальне рішення для професійних зварювальних робіт
Свердло для точкового зварювання DIN 1897 Longlife від Wurth є високоякісним інструментом, розробленим для точних і надійних зварювальних робіт. Це свердло має низку унікальних характеристик та переваг, які роблять його ідеальним вибором для професіоналів та серйозних ентузіастів:
Основні характеристики та переваги свердла для точкового зварювання DIN 1897 Longlife від Wurth:
-
Довговічність: Це свердло виготовлено з високоякісної швидкорізальної сталі (HSS), що забезпечує його тривалий термін служби навіть при інтенсивному використанні. Це особливо важливо при зварювальних роботах, де інструмент піддається високим навантаженням.
-
Точне свердління: Свердло має гостру головку, яка забезпечує чисте і точне свердління отворів. Це важливо для створення надійних зварних з'єднань.
-
Довговічне покриття: Свердло має спеціальне покриття, яке покращує його продуктивність та захищає від зносу. Це дозволяє використовувати свердло протягом тривалого часу без втрати якості свердління.
-
Універсальність: Свердло підходить для свердління різних металевих матеріалів, включаючи сталь, алюміній та сплави.
-
Професійна якість: Wurth - це бренд, відомий своїми високоякісними інструментами та обладнанням, створеними для професійного використання.
-
Відповідність стандартам: Свердло відповідає відповідним стандартам і сертифіковано, що гарантує його якість та безпеку.
Спосіб використання:
-
Підготовка матеріалів: Закріпіть металеві деталі так, щоб вони були стабільними під час свердління.
-
Вибір відповідного діаметра свердла: Виберіть свердло з необхідним діаметром, який відповідає розміру отвору, який потрібно свердлити.
-
Свердління: Встановіть свердло в свердлильну машину і почніть процес свердління, забезпечуючи рівномірний та стабільний тиск.
-
Змащення та охолодження: Рекомендується використовувати мастило або охолоджувальну рідину для зниження тертя та охолодження свердла в процесі роботи.
Свердло для точкового зварювання DIN 1897 Longlife від Wurth - це надійний інструмент, який допоможе вам досягти високої точності та надійності у зварювальних роботах. Незалежно від того, чи є професійним зварювальником або займаєтеся домашніми проектами, цей свердло стане незамінним інструментом у вашому арсеналі.
Свердло для точкового зварювання DIN 1897 Longlife від Wurth використовується у зварювальних роботах для створення точкових зварних з'єднань.
Ось деякі типові ситуації та рекомендації щодо його використання:
Сфери застосування:
-
Автосервіс та кузовний ремонт: Свердло може використовуватися для зварювання кузовних деталей автомобілів, таких як крила, двері та бампери.
-
Металообробка та виготовлення конструкцій: Інструмент підходить для зварювання металевих конструкцій та деталей, таких як рами, стійки та інші металеві елементи.
-
Ремонт металевих виробів: Ви можете використовувати свердло для відновлення металевих виробів, зварювання тріщин та дефектів.
Як ними користуватися:
-
Підготовка матеріалів: Закріпіть деталі, які ви збираєтеся зварювати так, щоб вони були стабільні під час зварювання.
-
Вибір діаметра свердла: Виберіть свердло з відповідним діаметром, який відповідає розміру отвору, який потрібно свердлити для точкового зварювання.
-
Встановлення свердла в свердлильну машину: Переконайтеся, що свердло правильно встановлено та надійно закріплено у свердлильній машині.
-
Свердління: Почніть процес свердління, застосовуючи рівномірний та стабільний тиск. Слідкуйте за точністю та глибиною свердління, оскільки це важливо для якості зварного з'єднання.
-
Змащення та охолодження: Рекомендується використовувати спеціальне мастило або охолоджувальну рідину в процесі свердління, щоб знизити тертя і запобігти перегріву свердла.
-
Зварювання: Після свердління отворів використовуйте зварювальний апарат для створення точкових зварних з'єднань у попередньо підготовлених отворах.
Свердло для точкового зварювання DIN 1897 Longlife від Wurth забезпечує високу точність та надійність у створенні зварних з'єднань.