Антибактеріальний очисник кондиціонера QUICK FRESH ACTIVE PLUS 100 мл
Антибактеріальний очисник кондиціонера QUICK FRESH ACTIVE PLUS 100 мл (0893764654)
Антибактеріальний очисник кондиціонера QUICK FRESH ACTIVE PLUS розроблений спеціально для чищення систем кондиціонування повітря у автомобілях.
- Він ефективно усуває неприємні запахи, бактерії, грибки та інші забруднення, які можуть утворюватися в кондиціонері під час його роботи.
- Цей засіб має спеціальну формулу, яка дозволяє швидко й ефективно очистити систему кондиціонування повітря в автомобілі, забезпечуючи свіжість та комфорт в салоні. Він не тільки усуває запахи, але й покращує якість повітря, що циркулює в салоні, сприяючи здоров'ю пасажирів.
- Quick Fresh Active Plus A/C Cleaner має зручну упаковку об'ємом 100 мл, яка легко використовується. Цей засіб можна застосовувати самостійно без необхідності виклику спеціаліста.
- Замовляйте Quick Fresh Active Plus A/C Cleaner для свого автомобіля і насолоджуйтеся свіжим повітрям та комфортом під час поїздок.
| Густина | 0,77 г/см³ |
| Вміст | 100 мл |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Температура займання, мін. | -42 °C |
| Значення pH | 7 |
| Вага вмісту | 77 г |
| Хімічна основа | Вода й етанол |
| Запах/аромат | Лимон |
| Колір | Прозорий |
| Не містить AOX | Так |
| Розкладається біологічно | Так |
| Не містить силікону | Так |
Інструкція
1. Вимкніть систему кондиціонування повітря, включіть систему циркуляції. 2. Встановіть максимальну швидкість вентиляції і мінімальну температуру в салоні. 3. Перед використанням гарненько струсіть балон. 4. Розмістіть балон в ніші для ніг і натисніть на розпилювач. Під час розпилювання (близько 2 хвилин) всі двері і вікна повинні бути закриті. Переконайтеся, що в область спрея (90-150 см) не потрапляють, наприклад, елементи проводки і системи управління розсувним дахом, а також дисплей, радіо, навігатор і т.д. 5. Видаліть надлишки засобу вологою ганчіркою відразу ж після застосування 6. Провітріть автомобіль.
- Під час застосування засобу в салоні автомобіля не повинно бути людей.
- Під час застосування все електричні пристрої повинні бути вимкнені.
- Не використовуйте засіб поблизу джерел вогню.
- Після застосування кілька хвилин провітрюйте автомобіль.
- Не паліть в автомобілі відразу після застосування засобу.
- Не використовуйте більше одного балона за одне застосування.
Інформація про продукт
Антибактеріальний очисник кондиціонера QUICK FRESH ACTIVE PLUS розроблений спеціально для чищення систем кондиціонування повітря у автомобілях.
- Він ефективно усуває неприємні запахи, бактерії, грибки та інші забруднення, які можуть утворюватися в кондиціонері під час його роботи.
- Цей засіб має спеціальну формулу, яка дозволяє швидко й ефективно очистити систему кондиціонування повітря в автомобілі, забезпечуючи свіжість та комфорт в салоні. Він не тільки усуває запахи, але й покращує якість повітря, що циркулює в салоні, сприяючи здоров'ю пасажирів.
- Quick Fresh Active Plus A/C Cleaner має зручну упаковку об'ємом 100 мл, яка легко використовується. Цей засіб можна застосовувати самостійно без необхідності виклику спеціаліста.
- Замовляйте Quick Fresh Active Plus A/C Cleaner для свого автомобіля і насолоджуйтеся свіжим повітрям та комфортом під час поїздок.
| Густина | 0,77 г/см³ |
| Вміст | 100 мл |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Температура займання, мін. | -42 °C |
| Значення pH | 7 |
| Вага вмісту | 77 г |
| Хімічна основа | Вода й етанол |
| Запах/аромат | Лимон |
| Колір | Прозорий |
| Не містить AOX | Так |
| Розкладається біологічно | Так |
| Не містить силікону | Так |
Інструкція
1. Вимкніть систему кондиціонування повітря, включіть систему циркуляції. 2. Встановіть максимальну швидкість вентиляції і мінімальну температуру в салоні. 3. Перед використанням гарненько струсіть балон. 4. Розмістіть балон в ніші для ніг і натисніть на розпилювач. Під час розпилювання (близько 2 хвилин) всі двері і вікна повинні бути закриті. Переконайтеся, що в область спрея (90-150 см) не потрапляють, наприклад, елементи проводки і системи управління розсувним дахом, а також дисплей, радіо, навігатор і т.д. 5. Видаліть надлишки засобу вологою ганчіркою відразу ж після застосування 6. Провітріть автомобіль.
- Під час застосування засобу в салоні автомобіля не повинно бути людей.
- Під час застосування все електричні пристрої повинні бути вимкнені.
- Не використовуйте засіб поблизу джерел вогню.
- Після застосування кілька хвилин провітрюйте автомобіль.
- Не паліть в автомобілі відразу після застосування засобу.
- Не використовуйте більше одного балона за одне застосування.
Раньше в салоне моей машины всегда был неприятный запах, особенно после дождя. Решил попробовать это средство, запах исчез, а в салоне теперь всегда приятный свежий аромат.
Заметил, что из-за кондиционера в салоне стал скапливаться конденсат, а потом и плесень. Уже после первого применения плесень исчезла, а конденсат стал образовываться намного меньше. Средство очень эффективное, буду пользоваться им постоянно.
У меня в семье есть аллергики, поэтому я всегда слежу за чистотой воздуха в доме. Недавно купил очиститель для очистки кондиционера в детской комнате. Теперь я спокоен за здоровье своих детей, ведь знаю, что они дышат чистым воздухом.
Придбав цей балончик, бо після поїздок з кондером ніби починався кашель, хоч ні запаху, ні конденсату не було - гадаю, найближчим часом треба серьозніше промивку зробити, але сьогодні після цього спрею покаталися з дружиною й ніби нічого - пахне приємно. Мав сумніви на рахунок того. скільки з цього малечі аерозоля зрештою таки потрапило в систему - балончик за об'ємом невеличкий, ставився по центру салона за порадою менеджера. Ну, для загального освіження салону норм штучка, краще за китайські вонючки, що вішаються на видув :)
дуже класно прибирає запахи.кондиціонер як новий)
За допомогою цього очисника позбувся грибка, який давно не міг вивести. Дякую!
Інформація про продукт
Раньше в салоне моей машины всегда был неприятный запах, особенно после дождя. Решил попробовать это средство, запах исчез, а в салоне теперь всегда приятный свежий аромат.
Заметил, что из-за кондиционера в салоне стал скапливаться конденсат, а потом и плесень. Уже после первого применения плесень исчезла, а конденсат стал образовываться намного меньше. Средство очень эффективное, буду пользоваться им постоянно.
У меня в семье есть аллергики, поэтому я всегда слежу за чистотой воздуха в доме. Недавно купил очиститель для очистки кондиционера в детской комнате. Теперь я спокоен за здоровье своих детей, ведь знаю, что они дышат чистым воздухом.
Придбав цей балончик, бо після поїздок з кондером ніби починався кашель, хоч ні запаху, ні конденсату не було - гадаю, найближчим часом треба серьозніше промивку зробити, але сьогодні після цього спрею покаталися з дружиною й ніби нічого - пахне приємно. Мав сумніви на рахунок того. скільки з цього малечі аерозоля зрештою таки потрапило в систему - балончик за об'ємом невеличкий, ставився по центру салона за порадою менеджера. Ну, для загального освіження салону норм штучка, краще за китайські вонючки, що вішаються на видув :)
дуже класно прибирає запахи.кондиціонер як новий)
За допомогою цього очисника позбувся грибка, який давно не міг вивести. Дякую!