Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Антибактериальный очиститель кондиционера QUICK FRESH ACTIVE PLUS 100 мл
Фото - 1 - Антибактериальный очиститель кондиционера QUICK FRESH ACTIVE PLUS 100 мл
Фото - 1 - Антибактериальный очиститель кондиционера QUICK FRESH ACTIVE PLUS 100 мл
Video thumbnail for Антибактериальный очиститель кондиционера QUICK FRESH ACTIVE PLUS 100 мл

Антибактериальный очиститель кондиционера QUICK FRESH ACTIVE PLUS 100 мл (0893764654)

7 отзывов Написать отзыв
Антибактериальный очиститель кондиционера QUICK FRESH ACTIVE PLUS 100 мл
Номер товара 0893764654
В наличии
Цена:
412.5 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Антибактериальный очиститель кондиционера QUICK FRESH ACTIVE PLUS разработан специально для чистки систем кондиционирования воздуха в автомобилях.

  • Он эффективно устраняет неприятные запахи, бактерии, грибки и другие загрязнения, которые могут образовываться в кондиционере во время его работы.
  • Это средство имеет специальную формулу, позволяющую быстро и эффективно очистить систему кондиционирования воздуха в автомобиле, обеспечивая свежесть и комфорт в салоне. Он не только устраняет запахи, но и улучшает качество циркулирующего в салоне воздуха, способствуя здоровью пассажиров.
  • Quick Fresh Active Plus A/C Cleaner имеет удобную упаковку объемом 100 мл, которая легко используется. Это средство можно использовать самостоятельно без необходимости вызова специалиста.
  • Заказывайте Quick Fresh Active Plus A/C Cleaner для вашего автомобиля и наслаждайтесь свежим воздухом и комфортом во время поездок.
Плотность 0,77 г/см³
Содержание 100 мл
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Температура воспламенения, мин. -42 °C
Значение pH 7
Вес содержимого 77 г
Химический состав Вода и этанол
Запах/аромат Лимон
Цвет Прозрачный
Не содержит AOX Да
Разлагается биологически Да
Не содержит силикона Да
Область применения Для избавления от неприятных запахов в салоне и системе кондиционирования воздуха автомобиля и дизынфекции Инструкция 1. Выключите систему кондиционирования воздуха, включите систему циркуляции. 2. Установите максимальную скорость вентиляции и минимальную температуру в салоне. 3. Перед использованием хорошенько встряхните баллон. 4. Расположите баллон в нише для ног и нажмите на распылитель. Во время распыления (около 2 минут) все двери и окна должны быть закрыты. Убедитесь, что в область спрея (90–150 см) не попадают, например, элементы проводки и системы управления раздвижной крышей, а также дисплей, радио, навигатор и т.д. 5. Удалите излишки средства влажной тряпкой сразу же после применения 6. Проветрите автомобиль.
  • Во время применения средства в салоне автомобиля не должно быть людей.
  • Во время применения все электрические устройства должны быть выключены.
  • Не используйте средство вблизи источников огня.
  • После применения несколько минут проветривайте автомобиль.
  • Не курите в автомобиле сразу после применения средства.
  • Не используйте более одного баллона за одно применение.
Николай 17.04.2024

Раньше в салоне моей машины всегда был неприятный запах, особенно после дождя. Решил попробовать это средство, запах исчез, а в салоне теперь всегда приятный свежий аромат.

Василий 14.04.2024

Заметил, что из-за кондиционера в салоне стал скапливаться конденсат, а потом и плесень. Уже после первого применения плесень исчезла, а конденсат стал образовываться намного меньше. Средство очень эффективное, буду пользоваться им постоянно.

Антон 28.04.2024

У меня в семье есть аллергики, поэтому я всегда слежу за чистотой воздуха в доме. Недавно купил очиститель для очистки кондиционера в детской комнате. Теперь я спокоен за здоровье своих детей, ведь знаю, что они дышат чистым воздухом.

Андрій 27.01.2025

Придбав цей балончик, бо після поїздок з кондером ніби починався кашель, хоч ні запаху, ні конденсату не було - гадаю, найближчим часом треба серьозніше промивку зробити, але сьогодні після цього спрею покаталися з дружиною й ніби нічого - пахне приємно. Мав сумніви на рахунок того. скільки з цього малечі аерозоля зрештою таки потрапило в систему - балончик за об'ємом невеличкий, ставився по центру салона за порадою менеджера. Ну, для загального освіження салону норм штучка, краще за китайські вонючки, що вішаються на видув :)

Олександр 25.04.2025

дуже класно прибирає запахи.кондиціонер як новий)

Коля 25.04.2025

За допомогою цього очисника позбувся грибка, який давно не міг вивести. Дякую!

Показано с 1 по 6 с 7 (2 страниц)

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Антибактериальный очиститель кондиционера QUICK FRESH ACTIVE PLUS 100 мл - відео
Описание arrow_down

Антибактериальный очиститель кондиционера QUICK FRESH ACTIVE PLUS разработан специально для чистки систем кондиционирования воздуха в автомобилях.

  • Он эффективно устраняет неприятные запахи, бактерии, грибки и другие загрязнения, которые могут образовываться в кондиционере во время его работы.
  • Это средство имеет специальную формулу, позволяющую быстро и эффективно очистить систему кондиционирования воздуха в автомобиле, обеспечивая свежесть и комфорт в салоне. Он не только устраняет запахи, но и улучшает качество циркулирующего в салоне воздуха, способствуя здоровью пассажиров.
  • Quick Fresh Active Plus A/C Cleaner имеет удобную упаковку объемом 100 мл, которая легко используется. Это средство можно использовать самостоятельно без необходимости вызова специалиста.
  • Заказывайте Quick Fresh Active Plus A/C Cleaner для вашего автомобиля и наслаждайтесь свежим воздухом и комфортом во время поездок.
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Плотность 0,77 г/см³
Содержание 100 мл
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Температура воспламенения, мин. -42 °C
Значение pH 7
Вес содержимого 77 г
Химический состав Вода и этанол
Запах/аромат Лимон
Цвет Прозрачный
Не содержит AOX Да
Разлагается биологически Да
Не содержит силикона Да
Применение arrow_down
Область применения Для избавления от неприятных запахов в салоне и системе кондиционирования воздуха автомобиля и дизынфекции Инструкция 1. Выключите систему кондиционирования воздуха, включите систему циркуляции. 2. Установите максимальную скорость вентиляции и минимальную температуру в салоне. 3. Перед использованием хорошенько встряхните баллон. 4. Расположите баллон в нише для ног и нажмите на распылитель. Во время распыления (около 2 минут) все двери и окна должны быть закрыты. Убедитесь, что в область спрея (90–150 см) не попадают, например, элементы проводки и системы управления раздвижной крышей, а также дисплей, радио, навигатор и т.д. 5. Удалите излишки средства влажной тряпкой сразу же после применения 6. Проветрите автомобиль.
  • Во время применения средства в салоне автомобиля не должно быть людей.
  • Во время применения все электрические устройства должны быть выключены.
  • Не используйте средство вблизи источников огня.
  • После применения несколько минут проветривайте автомобиль.
  • Не курите в автомобиле сразу после применения средства.
  • Не используйте более одного баллона за одно применение.
Отзывов (7) arrow_down
Николай 17.04.2024

Раньше в салоне моей машины всегда был неприятный запах, особенно после дождя. Решил попробовать это средство, запах исчез, а в салоне теперь всегда приятный свежий аромат.

Василий 14.04.2024

Заметил, что из-за кондиционера в салоне стал скапливаться конденсат, а потом и плесень. Уже после первого применения плесень исчезла, а конденсат стал образовываться намного меньше. Средство очень эффективное, буду пользоваться им постоянно.

Антон 28.04.2024

У меня в семье есть аллергики, поэтому я всегда слежу за чистотой воздуха в доме. Недавно купил очиститель для очистки кондиционера в детской комнате. Теперь я спокоен за здоровье своих детей, ведь знаю, что они дышат чистым воздухом.

Андрій 27.01.2025

Придбав цей балончик, бо після поїздок з кондером ніби починався кашель, хоч ні запаху, ні конденсату не було - гадаю, найближчим часом треба серьозніше промивку зробити, але сьогодні після цього спрею покаталися з дружиною й ніби нічого - пахне приємно. Мав сумніви на рахунок того. скільки з цього малечі аерозоля зрештою таки потрапило в систему - балончик за об'ємом невеличкий, ставився по центру салона за порадою менеджера. Ну, для загального освіження салону норм штучка, краще за китайські вонючки, що вішаються на видув :)

Олександр 25.04.2025

дуже класно прибирає запахи.кондиціонер як новий)

Коля 25.04.2025

За допомогою цього очисника позбувся грибка, який давно не міг вивести. Дякую!

Показано с 1 по 6 с 7 (2 страниц)

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
2.39 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить