Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очиcник поверхонь інтер'єру, 1000 ml
Фото - 1 - Очиcник поверхонь інтер'єру, 1000 ml
Фото - 2 - Очиcник поверхонь інтер'єру, 1000 ml
Фото - 3 - Очиcник поверхонь інтер'єру, 1000 ml
Фото - 1 - Очиcник поверхонь інтер'єру, 1000 ml
Фото - 2 - Очиcник поверхонь інтер'єру, 1000 ml
Фото - 3 - Очиcник поверхонь інтер'єру, 1000 ml

Очиcник поверхонь інтер'єру, 1000 ml (0893117049)

Очиcник поверхонь інтер'єру, універсальний, 1000 мл -арт. 0893117049
Номер товару 0893117049
В наявності
Ціна:
408.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для догляду та інтенсивного очищення всіх поверхонь, що можуть митися
  • Універсальний, висококонцентрований засіб для щоденного та інтенсивного очищення всіх водонепроникних поверхонь
  • Ефективність очищення досягається навіть при низькій концентрації
  • Дбайливо ставиться до матеріалів, швидко висихає і не залишає розводів, надаючи очищеним поверхням природного вигляду
  • З приємним свіжим ароматом
  • Легко видаляє масляні та жирові забруднення, жирну кіптяву, залишки мазей, свіжі сліди від ручок
  • Застереження Не використовувати на чутливих до води поверхнях, покриттях і підлогах, таких як дерево або пробка. Інструкція із застосування є рекомендацією, заснованою на проведених нами випробуваннях і нашому досвіді; будь ласка, проводьте власні випробування перед кожним застосуванням. У зв'язку з великою кількістю застосувань і умов зберігання та обробки ми не несемо жодної відповідальності за конкретний результат застосування. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми залишаємо за собою право на технічні зміни та подальший розвиток продукції.
    Вміст 1 л
    Густина / умови 1,0070 г/см³ / за 20 °C
    pH-значення / умови 8 / за 20 °C
    Хімічна основа Водні ПАР
    Запах/аромат З віддушкою
    Тип упаковки Пляшка
    Колір Синьо-зелений
    Не містить силікону Так
    Не містить AOX Так
    Розкладається біологічно Так
    Область застосування Підходить для всіх водостійких матеріалів і поверхонь, таких як пластик, кахель, скло, емальовані та лаковані поверхні, натуральний і штучний камінь, вікна та віконні рами, нержавіюча сталь, алюміній тощо. Інструкція Для звичайних забруднень: приблизно 20-40 мл на 10 л холодної води

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Для догляду та інтенсивного очищення всіх поверхонь, що можуть митися
  • Універсальний, висококонцентрований засіб для щоденного та інтенсивного очищення всіх водонепроникних поверхонь
  • Ефективність очищення досягається навіть при низькій концентрації
  • Дбайливо ставиться до матеріалів, швидко висихає і не залишає розводів, надаючи очищеним поверхням природного вигляду
  • З приємним свіжим ароматом
  • Легко видаляє масляні та жирові забруднення, жирну кіптяву, залишки мазей, свіжі сліди від ручок
  • Застереження Не використовувати на чутливих до води поверхнях, покриттях і підлогах, таких як дерево або пробка. Інструкція із застосування є рекомендацією, заснованою на проведених нами випробуваннях і нашому досвіді; будь ласка, проводьте власні випробування перед кожним застосуванням. У зв'язку з великою кількістю застосувань і умов зберігання та обробки ми не несемо жодної відповідальності за конкретний результат застосування. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми залишаємо за собою право на технічні зміни та подальший розвиток продукції.
    Характеристики arrow_down
    Вміст 1 л
    Густина / умови 1,0070 г/см³ / за 20 °C
    pH-значення / умови 8 / за 20 °C
    Хімічна основа Водні ПАР
    Запах/аромат З віддушкою
    Тип упаковки Пляшка
    Колір Синьо-зелений
    Не містить силікону Так
    Не містить AOX Так
    Розкладається біологічно Так
    Застосування arrow_down
    Область застосування Підходить для всіх водостійких матеріалів і поверхонь, таких як пластик, кахель, скло, емальовані та лаковані поверхні, натуральний і штучний камінь, вікна та віконні рами, нержавіюча сталь, алюміній тощо. Інструкція Для звичайних забруднень: приблизно 20-40 мл на 10 л холодної води
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    67.74 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 100 шт
    Немає в наявності