Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очиститель поверхностей интерьера, 1000 ml
Фото - 1 - Очиститель поверхностей интерьера, 1000 ml
Фото - 2 - Очиститель поверхностей интерьера, 1000 ml
Фото - 3 - Очиститель поверхностей интерьера, 1000 ml
Фото - 1 - Очиститель поверхностей интерьера, 1000 ml
Фото - 2 - Очиститель поверхностей интерьера, 1000 ml
Фото - 3 - Очиститель поверхностей интерьера, 1000 ml

Очиститель поверхностей интерьера, 1000 ml (0893117049)

Очиститель поверхностей интерьера, универсальный, 1000 мл -арт. 0893117049
Номер товара 0893117049
В наличии
Цена:
408.36 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для ухода и интенсивной очистки всех моющихся поверхностей.
  • Универсальное, высококонцентрированное средство для ежедневной и интенсивной очистки всех водонепроницаемых поверхностей
  • Эффективность очистки достигается даже при низкой концентрации
  • Осторожно относится к материалам, быстро высыхает и не оставляет разводов, придавая очищенным поверхностям естественный вид
  • С приятным свежим ароматом
  • Легко удаляет масляные и жировые загрязнения, жирную копоть, остатки мазей, свежие следы от ручек
  • Предостережение Не использовать на чувствительных к воде поверхностях, покрытиях и полах, таких как дерево или пробка. Инструкция по применению является рекомендацией, основанной на проведённых нами испытаниях и нашем опыте; пожалуйста, проводите свои испытания перед каждым применением. В связи с большим количеством приложений и условий хранения и обработки мы не несем никакой ответственности за конкретный результат применения. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на технические изменения и дальнейшее развитие продукции.
    Содержание 1 л
    Плотность/условия 1,0070 г/см³ / при 20 °C
    pH-значение/условия 8 / при 20 °C
    Химический состав Водные ПАВ
    Запах/аромат С отдушкой
    Тип упаковки Бутылка
    Цвет Сине-зеленый
    Не содержит силикона Да
    Не содержит AOX Да
    Разлагается биологически Да
    Область применения Подходит для всех водостойких материалов и поверхностей, таких как пластик, кафель, стекло, эмалированные и лакированные поверхности, натуральный и искусственный камень, окна и оконные рамы, нержавеющая сталь, алюминий и т.д. Инструкция Для обычных загрязнений: примерно 20-40 мл на 10 л холодной воды

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Для ухода и интенсивной очистки всех моющихся поверхностей.
  • Универсальное, высококонцентрированное средство для ежедневной и интенсивной очистки всех водонепроницаемых поверхностей
  • Эффективность очистки достигается даже при низкой концентрации
  • Осторожно относится к материалам, быстро высыхает и не оставляет разводов, придавая очищенным поверхностям естественный вид
  • С приятным свежим ароматом
  • Легко удаляет масляные и жировые загрязнения, жирную копоть, остатки мазей, свежие следы от ручек
  • Предостережение Не использовать на чувствительных к воде поверхностях, покрытиях и полах, таких как дерево или пробка. Инструкция по применению является рекомендацией, основанной на проведённых нами испытаниях и нашем опыте; пожалуйста, проводите свои испытания перед каждым применением. В связи с большим количеством приложений и условий хранения и обработки мы не несем никакой ответственности за конкретный результат применения. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на технические изменения и дальнейшее развитие продукции.
    Характеристики arrow_down
    Содержание 1 л
    Плотность/условия 1,0070 г/см³ / при 20 °C
    pH-значение/условия 8 / при 20 °C
    Химический состав Водные ПАВ
    Запах/аромат С отдушкой
    Тип упаковки Бутылка
    Цвет Сине-зеленый
    Не содержит силикона Да
    Не содержит AOX Да
    Разлагается биологически Да
    Применение arrow_down
    Область применения Подходит для всех водостойких материалов и поверхностей, таких как пластик, кафель, стекло, эмалированные и лакированные поверхности, натуральный и искусственный камень, окна и оконные рамы, нержавеющая сталь, алюминий и т.д. Инструкция Для обычных загрязнений: примерно 20-40 мл на 10 л холодной воды
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    1752 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    15.6 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 100 шт
    Купить
    65.05 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 50 шт
    Нет в наличии
    792 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    720 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    960 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить