Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Каска защитная BASIC 4POINT белая
Фото - 1 - Каска защитная BASIC 4POINT белая
Фото - 1 - Каска защитная BASIC 4POINT белая

Каска защитная BASIC 4POINT белая (0899200111)

Каска защитная BASIC 4POINT белая -арт. 0899200111
Номер товара 0899200111
В наличии
Цена:
720 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Каска защитная BASIC белая

  • Материал основания: полиэтилен
  • Температурный режим: -30°C
  • Регулировка: механическая застежка
  • Наличие вентиляции
  • Ремни оголовья - текстильные
  • Размер регулирования 53-62
  • Производство: Германия
Надежная конструкция с усиленной зоной крыша
  • Энергопоглощающая форма/решетчатая структура
  • Оптимальная защита шеи
  • Канал для отвода воды
  • Вентиляционные отверстия
  • 30 мм вставные карманы для защиты органов слуха/лица
  • Повязка против скольжения
  • Замок со шпилькой для оптимальной посадки
Температурный диапазон применения, мин. -30 °C
Стандарт EN 397
Срок годности с момента изготовления 60 мес.
Цвет Белый
Материал ПЭ - полиэтилен
Размер, мин./макс. 53 см-62 см
Внутреннее оборудование 4-точечный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Каска защитная BASIC белая

  • Материал основания: полиэтилен
  • Температурный режим: -30°C
  • Регулировка: механическая застежка
  • Наличие вентиляции
  • Ремни оголовья - текстильные
  • Размер регулирования 53-62
  • Производство: Германия
Надежная конструкция с усиленной зоной крыша
  • Энергопоглощающая форма/решетчатая структура
  • Оптимальная защита шеи
  • Канал для отвода воды
  • Вентиляционные отверстия
  • 30 мм вставные карманы для защиты органов слуха/лица
  • Повязка против скольжения
  • Замок со шпилькой для оптимальной посадки
Характеристики arrow_down
Температурный диапазон применения, мин. -30 °C
Стандарт EN 397
Срок годности с момента изготовления 60 мес.
Цвет Белый
Материал ПЭ - полиэтилен
Размер, мин./макс. 53 см-62 см
Внутреннее оборудование 4-точечный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
792 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить