Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спрей для видалення термоклею, 150 ml
Фото - 1 - Спрей для видалення термоклею, 150 ml
Фото - 1 - Спрей для видалення термоклею, 150 ml

Спрей для видалення термоклею, 150 ml (0893141)

Спрей для видалення термоклею 150 мл -арт. 0893141
Номер товару 0893141
В наявності
Ціна:
389.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спеціальний продукт для видалення термоклея при ремонті транспортних засобів, автопричепів, пересувних будинків.

Примітка
Перевірити сумісність з гумою і пластиком.
Густина / умови 0,69 г/см³ / за 20 °C
Вміст 150 мл
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Колір Безбарвний
Хімічна основа Пропан
Сфера застосування:
Спеціальний засіб для відділення клею з внутрішньої і зовнішньої частин автомобіля, житлових причепів, будинків на колесах, технічного обладнання і предметів дозвілля.

Інструкції
Використовуйте пластиковий клин, щоб злегка підняти термоклей на потрібній області. Розпорошите спрей в утворився розрив затверділого термоклею і дайте недовго вбратися. Спрей проникає в розрив і відклеює залишки клею з поверхні. Залишки клею відокремлюються цілим шматком від поверхні за лічені секунди. Таким чином, не потрібно вдаватися до времязатратному процесу видалення клею за допомогою фена для волосся, шпателя і миючого засобу.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спеціальний продукт для видалення термоклея при ремонті транспортних засобів, автопричепів, пересувних будинків.

Примітка
Перевірити сумісність з гумою і пластиком.
Характеристики arrow_down
Густина / умови 0,69 г/см³ / за 20 °C
Вміст 150 мл
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Колір Безбарвний
Хімічна основа Пропан
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Спеціальний засіб для відділення клею з внутрішньої і зовнішньої частин автомобіля, житлових причепів, будинків на колесах, технічного обладнання і предметів дозвілля.

Інструкції
Використовуйте пластиковий клин, щоб злегка підняти термоклей на потрібній області. Розпорошите спрей в утворився розрив затверділого термоклею і дайте недовго вбратися. Спрей проникає в розрив і відклеює залишки клею з поверхні. Залишки клею відокремлюються цілим шматком від поверхні за лічені секунди. Таким чином, не потрібно вдаватися до времязатратному процесу видалення клею за допомогою фена для волосся, шпателя і миючого засобу.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1011.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
420.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
219.6 грн/шт
В наявності
- +
х 20 шт
Купити