Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спрей для удаления термоклея, 150 ml
Фото - 1 - Спрей для удаления термоклея, 150 ml
Фото - 1 - Спрей для удаления термоклея, 150 ml

Спрей для удаления термоклея, 150 ml (0893141)

Спрей для удаления термоклея 150 мл -арт. 0893141
Номер товара 0893141
В наличии
Цена:
389.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Легко удаляет затвердевший термоклей с окрашенной поверхности. Специальный продукт для ослабления адгезии. Используется при ремонте транспортных средств, автоприцепов, передвижных домов и т.д.
Примечание
Проверить совместимость с резиной и пластиком.
Плотность/условия 0,69 г/см³ / при 20 °C
Содержание 150 мл
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Цвет Бесцветный
Химический состав Пропан
Область применения
Специальное средство для отделения клея с внутренней и внешней частей автомобиля, жилых прицепов, домов на колесах, технического оборудования и предметов досуга.

Инструкции
Используйте пластиковый клин, чтобы слегка поднять термоклей на нужной области. Распылите спрей в образовавшийся разрыв затвердевшего термоклея и дайте недолго впитаться. Спрей проникает в разрыв и отклеивает остатки клея с поверхности. Остатки клея отделяются целым куском от поверхности за считанные секунды. Таким образом, не требуется прибегать к времязатратному процессу удаления клея с помощью фена для волос, шпателя и чистящего средства.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Легко удаляет затвердевший термоклей с окрашенной поверхности. Специальный продукт для ослабления адгезии. Используется при ремонте транспортных средств, автоприцепов, передвижных домов и т.д.
Примечание
Проверить совместимость с резиной и пластиком.
Характеристики arrow_down
Плотность/условия 0,69 г/см³ / при 20 °C
Содержание 150 мл
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Цвет Бесцветный
Химический состав Пропан
Применение arrow_down
Область применения
Специальное средство для отделения клея с внутренней и внешней частей автомобиля, жилых прицепов, домов на колесах, технического оборудования и предметов досуга.

Инструкции
Используйте пластиковый клин, чтобы слегка поднять термоклей на нужной области. Распылите спрей в образовавшийся разрыв затвердевшего термоклея и дайте недолго впитаться. Спрей проникает в разрыв и отклеивает остатки клея с поверхности. Остатки клея отделяются целым куском от поверхности за считанные секунды. Таким образом, не требуется прибегать к времязатратному процессу удаления клея с помощью фена для волос, шпателя и чистящего средства.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1537.14 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 3 шт
Предзаказ
Знижка -35 %
348.6 грн/шт
226.62 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
18000 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
163.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3769.86 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -52.5 %
398.16 грн/шт
189 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1119.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ