Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M16
Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M16
Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M16 (0655801600)
Метчик для глухих отверстий, нерж., HSCO-VARYTAP-GREEN-M16, ZEBRA -арт. 0655801600
Номер товара 0655801600
Нет в наличии
Цена:
3769.86 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Инновационный инструмент для обработки легированных или высоколегированных сталей (нержавейка), а также коррозионно- и кислотостойких сталей. Также подходит для обработки обычных стальных материалов с крепостью до 1200 Н/мм2.
Новая разработанная геометрия Vario
Оптимизированное удаление стружки
Оптимизированная подготовка режущей кромки благодаря многоэтапному процессу обработки
Прекрасное удаление стружки и идеальное сохранение калибра
Сверхдлинная канавка
Оптимизированная подача охлаждающей жидкости для глубокой резьбы
Коса резьбовая часть
Уменьшение риска сколов на инструменте при возвращении
Геометрия резки, точно адаптированная к нержавеющей стали
Срок службы до 50% длиннее по сравнению с обычными машинными метчиками
Эксклюзивно в Würth
| Длина | 110 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| DIN | 376 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Угол поворота | 45° Vario |
| Форма | C |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M16 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип отверстия | Глухое отверстие ≤ 2,5xD |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Обрабатываемые материалы | Нержавеющая сталь, Сталь |
| Подгруппа материалов | Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Легированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
| Шаг резьбы | 2,0 мм |
| Размер четырехгранника | 9,0 мм |
| Диаметр хвостовика | 12,0 мм |
| Диаметр отверстия под резьбу | 14,0 мм |
При нарезке резьбы необходимо добавлять достаточное количество масла и охлаждающей жидкости
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Инновационный инструмент для обработки легированных или высоколегированных сталей (нержавейка), а также коррозионно- и кислотостойких сталей. Также подходит для обработки обычных стальных материалов с крепостью до 1200 Н/мм2.
Новая разработанная геометрия Vario
Оптимизированное удаление стружки
Оптимизированная подготовка режущей кромки благодаря многоэтапному процессу обработки
Прекрасное удаление стружки и идеальное сохранение калибра
Сверхдлинная канавка
Оптимизированная подача охлаждающей жидкости для глубокой резьбы
Коса резьбовая часть
Уменьшение риска сколов на инструменте при возвращении
Геометрия резки, точно адаптированная к нержавеющей стали
Срок службы до 50% длиннее по сравнению с обычными машинными метчиками
Эксклюзивно в Würth
Характеристики
| Длина | 110 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| DIN | 376 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Угол поворота | 45° Vario |
| Форма | C |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M16 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип отверстия | Глухое отверстие ≤ 2,5xD |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Обрабатываемые материалы | Нержавеющая сталь, Сталь |
| Подгруппа материалов | Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Легированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
| Шаг резьбы | 2,0 мм |
| Размер четырехгранника | 9,0 мм |
| Диаметр хвостовика | 12,0 мм |
| Диаметр отверстия под резьбу | 14,0 мм |
Применение
При нарезке резьбы необходимо добавлять достаточное количество масла и охлаждающей жидкости
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M6
Нет отзывов про этот товар