Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M20
Фото - 1 - Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M20
Фото - 2 - Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M20
Фото - 3 - Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M20
Фото - 4 - Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M20
Фото - 1 - Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M20
Фото - 2 - Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M20
Фото - 3 - Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M20
Фото - 4 - Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M20

Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M20 (0655802000)

Метчик для глухих отверстий, нерж., HSCO-VARYTAP-GREEN-M20, ZEBRA -арт. 0655802000
Номер товара 0655802000
Нет в наличии
Цена:
8794.56 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Инновационный инструмент для обработки легированных или высоколегированных сталей (нержавейка), а также коррозионно- и кислотостойких сталей. Также подходит для обработки обычных стальных материалов с крепостью до 1200 Н/мм2. Новая разработанная геометрия Vario Оптимизированное удаление стружки Оптимизированная подготовка режущей кромки благодаря многоэтапному процессу обработки Прекрасное удаление стружки и идеальное сохранение калибра Сверхдлинная канавка Оптимизированная подача охлаждающей жидкости для глубокой резьбы Коса резьбовая часть Уменьшение риска сколов на инструменте при возвращении Геометрия резки, точно адаптированная к нержавеющей стали Срок службы до 50% длиннее по сравнению с обычными машинными метчиками Эксклюзивно в Würth
Подходит для предела прочности до 1200 Н/мм²
Длина 140 мм
Диаметр отверстия под резьбу 17,5 мм
Шаг резьбы 2,5 мм
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Режим резания (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Стружкообразование (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
DIN 376
Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Угол поворота 45° Vario
Форма C
Режущий материал HSCo
Допуск метчика ISO 2X (6HX)
Тип резьбы x номинальный диаметр M20
Качество ZEBRA-Premium
Покрытие Без покрытия
Тип отверстия Глухое отверстие ≤ 2,5xD
Тип резьбы Метрическая резьба
Обрабатываемые материалы Нержавеющая сталь, Сталь
Подгруппа материалов Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Легированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь
Подходит для типа оборудования Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне
Форма хвостовика Цилиндричний с чотиригранним приводом
Размер четырехгранника 12,0 мм
Диаметр хвостовика 16,0 мм
При нарезке резьбы необходимо добавлять достаточное количество масла и охлаждающей жидкости

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Инновационный инструмент для обработки легированных или высоколегированных сталей (нержавейка), а также коррозионно- и кислотостойких сталей. Также подходит для обработки обычных стальных материалов с крепостью до 1200 Н/мм2. Новая разработанная геометрия Vario Оптимизированное удаление стружки Оптимизированная подготовка режущей кромки благодаря многоэтапному процессу обработки Прекрасное удаление стружки и идеальное сохранение калибра Сверхдлинная канавка Оптимизированная подача охлаждающей жидкости для глубокой резьбы Коса резьбовая часть Уменьшение риска сколов на инструменте при возвращении Геометрия резки, точно адаптированная к нержавеющей стали Срок службы до 50% длиннее по сравнению с обычными машинными метчиками Эксклюзивно в Würth
Характеристики arrow_down
Подходит для предела прочности до 1200 Н/мм²
Длина 140 мм
Диаметр отверстия под резьбу 17,5 мм
Шаг резьбы 2,5 мм
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Режим резания (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Стружкообразование (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
DIN 376
Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Угол поворота 45° Vario
Форма C
Режущий материал HSCo
Допуск метчика ISO 2X (6HX)
Тип резьбы x номинальный диаметр M20
Качество ZEBRA-Premium
Покрытие Без покрытия
Тип отверстия Глухое отверстие ≤ 2,5xD
Тип резьбы Метрическая резьба
Обрабатываемые материалы Нержавеющая сталь, Сталь
Подгруппа материалов Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Легированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь
Подходит для типа оборудования Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне
Форма хвостовика Цилиндричний с чотиригранним приводом
Размер четырехгранника 12,0 мм
Диаметр хвостовика 16,0 мм
Применение arrow_down
При нарезке резьбы необходимо добавлять достаточное количество масла и охлаждающей жидкости
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1248 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
756 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
689.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ
1119.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ