- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Резьбонарезные инструменты
- Машинные метчики
Фильтр
Диаметр хвостовика
Диаметр хвостовика
7
3
8
4
4
4
4
3
5
5
4
2
2
Показати ще
9
Сховати
Тип резьбы x номинальный диаметр
Тип резьбы x номинальный диаметр
5
5
4
4
2
2
3
2
6
2
5
5
5
5
Показати ще
10
Сховати
Длина
Длина
2
4
1
5
12
4
1
3
4
1
2
2
4
4
1
1
1
2
1
Показати ще
15
Сховати
Количество изделий в ассортименте/комплекте
Количество изделий в ассортименте/комплекте
1
4
Спрятать
Покрытие
Покрытие
1
59
Шаг резьбы
Шаг резьбы
5
5
3
5
8
3
2
2
2
2
6
5
5
2
Показать еще
10
Сховати
DIN
DIN
29
19
Форма
Форма
25
23
Подходит для типа оборудования
Подходит для типа оборудования
52
8
Обрабатываемые материалы
Обрабатываемые материалы
19
30
1
2
1
7
Показать еще
2
Сховати
Подгруппа материалов
Подгруппа материалов
19
7
1
28
Режущий материал
Режущий материал
52
8
Срок службы (оценка в баллах)
Срок службы (оценка в баллах)
7
48
Универсальность (оценка в баллах)
Универсальность (оценка в баллах)
35
19
1
Тип отверстия
Тип отверстия
8
25
27
Размер четырехгранника
Размер четырехгранника
4
2
4
3
4
8
5
4
4
2
8
Показать еще
7
Сховати
Диаметр отверстия под резьбу
Диаметр отверстия под резьбу
2
4
4
4
3
4
2
4
5
2
4
4
4
2
Показать еще
10
Сховати
Угол поворота
Угол поворота
1
24
Допуск метчика
Допуск метчика
8
47
Подходит для предела прочности до
Подходит для предела прочности до
1
47
7
Стружкообразование (оценка в баллах)
Стружкообразование (оценка в баллах)
47
8
Цена
Цена
-
грн
443.04
886.08
1329.12
6243.84
12487.68
Показать еще фильтров 17
Спрятать
Топ товаров, что покупаются
1874.52 грн/шт
В наличии
1124.88 грн/шт
В наличии
6503.16 грн/шт
В наличии
1028.52 грн/шт
В наличии
1326.6 грн/шт
В наличии
2195.4 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Машинные метчики |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 47 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 443.04 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 12487.68 грн |