- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Резьбонарезные инструменты
- Машинные метчики
- Метчик машинный, сквозное отверстие
Фильтр
Диаметр хвостовика
Диаметр хвостовика
2
4
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
Показати ще
8
Сховати
Тип резьбы x номинальный диаметр
Тип резьбы x номинальный диаметр
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
Показати ще
10
Сховати
Длина
Длина
1
2
2
6
2
1
2
1
1
2
2
1
Показати ще
8
Сховати
Шаг резьбы
Шаг резьбы
2
2
1
2
4
1
1
1
1
1
2
2
2
1
Показати ще
10
Сховати
Спрятать
DIN
DIN
14
9
Обрабатываемые материалы
Обрабатываемые материалы
9
14
Подгруппа материалов
Подгруппа материалов
9
14
Универсальность (оценка в баллах)
Универсальность (оценка в баллах)
14
9
Размер четырехгранника
Размер четырехгранника
2
1
2
1
2
4
2
2
2
1
4
Показать еще
7
Сховати
Диаметр отверстия под резьбу
Диаметр отверстия под резьбу
1
2
2
2
1
2
1
2
2
1
2
2
2
1
Показать еще
10
Сховати
Цена
Цена
-
грн
493.08
986.16
1479.24
3770.79
7541.58
Показать еще фильтров 6
Спрятать
Метчик машинный, сквозное отверстие
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
1028.52 грн/шт
В наличии
1326.6 грн/шт
В наличии
2195.4 грн/шт
В наличии
494.64 грн/шт
В наличии
568.08 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Метчик машинный, сквозное отверстие |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 18 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 493.08 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 7541.58 грн |
Метчик машинный, сквозное отверстие от Wurth
Метчик машинный, сквозное отверстие от Wurth - это высокоточный инструмент, предназначенный для нарезания метрической резьбы в сквозных отверстиях. Он изготовлен из высококачественной стали HSS-E, что обеспечивает его прочность, износостойкость и долговечность.
Почему стоит приобрести
Метчик машинный, сквозное отверстие от Wurth стоит приобрести по следующим причинам:
- Высокое качество: Метчик изготовлен из высококачественной стали HSS-E, что обеспечивает его прочность, износостойкость и долговечность.
- Точность: Метчик обеспечивает точное нарезание резьбы в соответствии с международными стандартами.
- Универсальность: Метчик подходит для обработки различных материалов, включая сталь, нержавеющую сталь, чугун и пластик.
- Простота в использовании: Метчик прост в использовании и не требует специальных навыков.
Характеристики
- Материал: HSS-E
- Тип резьбы: метрическая
- Диапазон диаметров: от М2 до М14
- Длина резьбы: от 10 до 60 мм
- Допуск метчика: ISO 2 (6H)
- Форма: B
- Форма хвостовика: цилиндрический с шестигранным приводом
Особенности
- Усиленная геометрия режущей части обеспечивает высокую точность и качество нарезания резьбы.
- Специальное покрытие повышает износостойкость метчика и продлевает срок его службы.
- Шестигранный хвостовик обеспечивает надежное соединение метчика с приводным инструментом.