Метчик машинный HSCo NeoTap синий
Метчик машинный HSCo NeoTap синий
Метчик машинный HSCo NeoTap синий
Версии товара Метчик машинный HSCo NeoTap синий
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1,5 мм |
| Длина | 100 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| DIN | 371 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр отверстия под резьбу | 8,5 мм |
| Форма | D |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M10 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип отверстия | Сквозное отверстие ≤ 3xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
| Размер четырехгранника | 8,0 мм |
| Диаметр хвостовика | 10,0 мм |
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1,75 мм |
| Диаметр отверстия под резьбу | 10,2 мм |
| Длина | 110 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| DIN | 376 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Форма | D |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M12 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип отверстия | Сквозное отверстие ≤ 3xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
| Диаметр хвостовика | 9,0 мм |
| Размер четырехгранника | 7,00 мм |
Техническая информация
| Длина | 110 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| DIN | 376 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Форма | D |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M14 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип отверстия | Сквозное отверстие ≤ 3xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
| Шаг резьбы | 2,0 мм |
| Размер четырехгранника | 9,0 мм |
| Диаметр отверстия под резьбу | 12,0 мм |
| Диаметр хвостовика | 11,0 мм |
Техническая информация
| Длина | 110 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| DIN | 376 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Форма | D |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M16 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип отверстия | Сквозное отверстие ≤ 3xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
| Шаг резьбы | 2,0 мм |
| Размер четырехгранника | 9,0 мм |
| Диаметр хвостовика | 12,0 мм |
| Диаметр отверстия под резьбу | 14,0 мм |
Техническая информация
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Длина | 140 мм |
| Диаметр отверстия под резьбу | 17,5 мм |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Шаг резьбы | 2,5 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| DIN | 376 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Форма | D |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M20 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип отверстия | Сквозное отверстие ≤ 3xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
| Размер четырехгранника | 12,0 мм |
| Диаметр хвостовика | 16,0 мм |
Техническая информация
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Размер четырехгранника | 14,5 мм |
| Длина | 160 мм |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Шаг резьбы | 3,0 мм |
| DIN | 376 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Форма | D |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M24 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип отверстия | Сквозное отверстие ≤ 3xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
| Диаметр хвостовика | 18,0 мм |
| Диаметр отверстия под резьбу | 21,0 мм |
Техническая информация
| Шаг резьбы | 0,5 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Диаметр отверстия под резьбу | 2,5 мм |
| Размер четырехгранника | 2,7 мм |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Диаметр хвостовика | 3,5 мм |
| DIN | 371 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 56 мм |
| Форма | D |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M3 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип отверстия | Сквозное отверстие ≤ 3xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
Техническая информация
| Шаг резьбы | 0,7 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Диаметр отверстия под резьбу | 3,3 мм |
| Размер четырехгранника | 3,4 мм |
| DIN | 371 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр хвостовика | 4,5 мм |
| Длина | 63 мм |
| Форма | D |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M4 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип отверстия | Сквозное отверстие ≤ 3xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
Техническая информация
| Шаг резьбы | 0,8 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| DIN | 371 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр отверстия под резьбу | 4,2 мм |
| Размер четырехгранника | 4,9 мм |
| Длина | 70 мм |
| Форма | D |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M5 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип отверстия | Сквозное отверстие ≤ 3xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
| Диаметр хвостовика | 6,0 мм |
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| DIN | 371 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Размер четырехгранника | 4,9 мм |
| Длина | 80 мм |
| Форма | D |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M6 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип отверстия | Сквозное отверстие ≤ 3xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
| Диаметр отверстия под резьбу | 5,0 мм |
| Диаметр хвостовика | 6,0 мм |
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| DIN | 371 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Размер четырехгранника | 6,2 мм |
| Диаметр отверстия под резьбу | 6,8 мм |
| Длина | 90 мм |
| Форма | D |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M8 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип отверстия | Сквозное отверстие ≤ 3xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
| Диаметр хвостовика | 8,0 мм |
Техническая информация
| Шаг резьбы | 0,4 мм |
| Диаметр отверстия под резьбу | 1,6 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Размер четырехгранника | 2,1 мм |
| Диаметр хвостовика | 2,8 мм |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| DIN | 371 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 45 мм |
| Форма | D |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M2 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип отверстия | Сквозное отверстие ≤ 3xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
Техническая информация
| Шаг резьбы | 0,45 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Диаметр отверстия под резьбу | 2,05 мм |
| Размер четырехгранника | 2,1 мм |
| Диаметр хвостовика | 2,8 мм |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| DIN | 371 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 50 мм |
| Форма | D |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M2,5 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип отверстия | Сквозное отверстие ≤ 3xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
Техническая информация
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Длина | 180 мм |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Диаметр отверстия под резьбу | 26,5 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Шаг резьбы | 3,5 мм |
| DIN | 376 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Форма | D |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M30 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип отверстия | Сквозное отверстие ≤ 3xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
| Размер четырехгранника | 18,0 мм |
| Диаметр хвостовика | 22,0 мм |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Метчик машинный HSCo NeoTap синий |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 11 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 493.08 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 7541.58 грн |
Фугувальна насадка HSCO Wurth Neotap синє — професійний інструмент для обробки деревини

Після багаторічного досвіду роботи в столярній справі, виготовленні меблів та обробці деревини можу з повною впевненістю стверджувати, що фугувальна насадка HSCO Wurth Neotap синє стала революційним рішенням для професіоналів, які вимагають максимальної якості та ефективності при обробці деревини та дерев'яних виробів. За роки практики я переконався, що якість фугувальної насадки та її конструкція прямо пропорційно впливають на якість обробки деревини, збереження структури матеріалу та загальну ефективність столярних робіт. Особливо це стосується роботи з різними породами деревини, від м'яких до твердих та екзотичних порід — неправильно підібраний інструмент може призвести до сколів, нерівної обробки або пошкодження делікатної структури деревини. Саме тому я завжди тримаю в робочому місці набір фугувальних насадок HSCO Neotap сині — вони дозволяють виконувати найскладніші роботи з обробки деревини з максимальною ефективністю та надійністю навіть при роботі з найскладнішими породами та найделікатнішими виробами.
Технологічна досконалість фугувальних насадок HSCO Neotap синіх Wurth полягає в їх унікальній конструкції та використанні найсучасніших матеріалів та технологій для забезпечення стабільно високого результату при обробці деревини. Ріжучі елементи виготовлені з високоякісної швидкорізальної сталі з додаванням кобальту, що забезпечує виняткову твердість, зносостійкість та можливість роботи з високими обертами без втрати ріжучої здатності. Особливої уваги заслуговує інноваційна геометрія різальної частини — насадка має ретельно розраховану форму зубців, які забезпечують плавну та чисту обробку деревини без сколів та нерівностей. Синє маркування вказує на спеціальну серію з оптимізованою геометрією для роботи з твердими породами деревини та композиційними матеріалами на основі деревини. Спеціальна форма стружкової канавки забезпечує ефективне відведення стружки з зони різання, що запобігає перегріву та забезпечує стабільний процес обробки навіть при роботі з твердими породами. Стандартний різьбловий хвостовик забезпечує сумісність з усіма типами ручних фугувальних машин та швидку заміну насадок без необхідності використання додаткових ключів. Ергономічний дизайн забезпечує зручне захоплення та точний контроль під час роботи, що критично важливо для досягнення високої якості обробки.
З практики можу поділитися безліччю вражаючих прикладів, коли фугувальні насадки HSCO Neotap сині кардинально покращили якість та швидкість виконання столярних робіт та забезпечили вирішення найскладніших завдань з обробки деревини. Минулого місяця отримав термінове замовлення на виготовлення паркетної дошки — потрібно було обробити крайки дубових планок для створення ідеально рівних та гладких поверхонь перед фугуванням. На попередній роботі я використовував звичайні фугувальні насадки різних виробників, і процес був надзвичайно повільним та проблематичним — насадки часто залишали соли та нерівності на поверхні деревини, а деякі планки потребували повторної обробки. Перейшовши на фугувальні насадки HSCO Neotap сині Wurth, я зміг обробити всі планки за один робочий день без єдиного сколу або нерівності, причому якість обробки виявилася в сім разів вищою порівняно з попередніми результатами. Ще один показовий випадок — виготовлення меблевих фасадів з массиву бука, коли потрібно було обробити складні профілі та криві поверхні для створення декоративних елементів. Завдяки надлійності, продуктивності та винятковій якості фугувальних насадок HSCO Neotap синіх, ми завершили всі обробні роботи на 80% швидше запланованого терміну, що дозволило столярній майстерні вчасно завершити всі роботи та здати меблі замовнику у встановлений термін, отримавши значний економічний ефект від скорочення часу виконання замовлення та підвищення якості результату.