Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M3
Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M3
Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M3 (0653700300)
Метчик для сквозных отверстий, сталь, HSCO-NEOTAP-BLUE-M3, ZEBRA -арт. 0653700300
Номер товара 0653700300
В наличии
Цена:
529.08 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Инновационный инструмент для общего, широкого применения в сталях крепостью до 1200 Н/мм2
Новая разработанная геометрия, сочетающая левую спираль и спиральный вход
Оптимизированное, надежное удаление стружки
Гомогенизированная структура поверхности благодаря новейшему процессу обработки
Отличное удаление стружки
Срок службы до 30% больше, чем у обычных машинных метчиков
Эксклюзивно в Würth
| Шаг резьбы | 0,5 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Диаметр отверстия под резьбу | 2,5 мм |
| Размер четырехгранника | 2,7 мм |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Диаметр хвостовика | 3,5 мм |
| DIN | 371 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 56 мм |
| Форма | D |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M3 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип отверстия | Сквозное отверстие ≤ 3xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
При нарезке резьбы необходимо добавлять достаточное количество масла и охлаждающей жидкости
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Инновационный инструмент для общего, широкого применения в сталях крепостью до 1200 Н/мм2
Новая разработанная геометрия, сочетающая левую спираль и спиральный вход
Оптимизированное, надежное удаление стружки
Гомогенизированная структура поверхности благодаря новейшему процессу обработки
Отличное удаление стружки
Срок службы до 30% больше, чем у обычных машинных метчиков
Эксклюзивно в Würth
Характеристики
| Шаг резьбы | 0,5 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Диаметр отверстия под резьбу | 2,5 мм |
| Размер четырехгранника | 2,7 мм |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Диаметр хвостовика | 3,5 мм |
| DIN | 371 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 56 мм |
| Форма | D |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M3 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Тип отверстия | Сквозное отверстие ≤ 3xD |
| Обрабатываемые материалы | Сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
Применение
При нарезке резьбы необходимо добавлять достаточное количество масла и охлаждающей жидкости
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M12
Нет отзывов про этот товар