Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M2
Фото - 2 - Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M2
Фото - 3 - Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M2
Фото - 4 - Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M2
Фото - 1 - Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M2
Фото - 2 - Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M2
Фото - 3 - Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M2
Фото - 4 - Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M2

Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M2 (0653700200)

Метчик для сквозных отверстий, сталь, HSCO-NEOTAP-BLUE-M2, ZEBRA -арт. 0653700200
Номер товара 0653700200
Нет в наличии
Цена:
635.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Инновационный инструмент для общего, широкого применения в сталях крепостью до 1200 Н/мм2 Новая разработанная геометрия, сочетающая левую спираль и спиральный вход Оптимизированное, надежное удаление стружки Гомогенизированная структура поверхности благодаря новейшему процессу обработки Отличное удаление стружки Срок службы до 30% больше, чем у обычных машинных метчиков Эксклюзивно в Würth
Шаг резьбы 0,4 мм
Диаметр отверстия под резьбу 1,6 мм
Подходит для предела прочности до 1200 Н/мм²
Универсальность (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Размер четырехгранника 2,1 мм
Диаметр хвостовика 2,8 мм
Режим резания (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Стружкообразование (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
DIN 371
Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Длина 45 мм
Форма D
Режущий материал HSCo
Допуск метчика ISO 2X (6HX)
Тип резьбы x номинальный диаметр M2
Качество ZEBRA-Premium
Покрытие Без покрытия
Подгруппа материалов Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип отверстия Сквозное отверстие ≤ 3xD
Обрабатываемые материалы Сталь
Подходит для типа оборудования Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне
Форма хвостовика Цилиндричний с чотиригранним приводом
При нарезке резьбы необходимо добавлять достаточное количество масла и охлаждающей жидкости

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Инновационный инструмент для общего, широкого применения в сталях крепостью до 1200 Н/мм2 Новая разработанная геометрия, сочетающая левую спираль и спиральный вход Оптимизированное, надежное удаление стружки Гомогенизированная структура поверхности благодаря новейшему процессу обработки Отличное удаление стружки Срок службы до 30% больше, чем у обычных машинных метчиков Эксклюзивно в Würth
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 0,4 мм
Диаметр отверстия под резьбу 1,6 мм
Подходит для предела прочности до 1200 Н/мм²
Универсальность (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Размер четырехгранника 2,1 мм
Диаметр хвостовика 2,8 мм
Режим резания (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Стружкообразование (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
DIN 371
Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Длина 45 мм
Форма D
Режущий материал HSCo
Допуск метчика ISO 2X (6HX)
Тип резьбы x номинальный диаметр M2
Качество ZEBRA-Premium
Покрытие Без покрытия
Подгруппа материалов Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип отверстия Сквозное отверстие ≤ 3xD
Обрабатываемые материалы Сталь
Подходит для типа оборудования Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне
Форма хвостовика Цилиндричний с чотиригранним приводом
Применение arrow_down
При нарезке резьбы необходимо добавлять достаточное количество масла и охлаждающей жидкости
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
578.52 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1537.14 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 3 шт
Предзаказ
Знижка -35 %
348.6 грн/шт
226.62 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
18000 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
163.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3769.86 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -52.5 %
398.16 грн/шт
189 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить