Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M8
Фото - 2 - Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M8
Фото - 3 - Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M8
Фото - 4 - Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M8
Фото - 1 - Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M8
Фото - 2 - Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M8
Фото - 3 - Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M8
Фото - 4 - Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M8

Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M8 (0653800800)

Метчик для глухих отверстий, сталь, HSCO-VARYTAP-BLUE-M8, ZEBRA -арт. 0653800800
Номер товара 0653800800
В наличии
Цена:
578.52 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Инновационный инструмент для широкого применения в сталях с прочностью до 1200 Н/мм2 Новая разработанная геометрия Vario Оптимизированное удаление стружки, предотвращает накопление стружки. Оптимизированная подготовка режущей кромки благодаря многоступенчатому процессу обработки Прекрасное удаление стружки и идеальное соответствие калибру Угловая резьбовая часть Уменьшение риска сколов на инструменте Срок службы до 30% больше, чем у обычных машинных метчиков Эксклюзивно в Würth
Шаг резьбы 1,25 мм
Подходит для предела прочности до 1200 Н/мм²
Универсальность (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Режим резания (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Стружкообразование (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
DIN 371
Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Угол поворота 45° Vario
Размер четырехгранника 6,2 мм
Диаметр отверстия под резьбу 6,8 мм
Длина 90 мм
Форма C
Режущий материал HSCo
Допуск метчика ISO 2X (6HX)
Тип резьбы x номинальный диаметр M8
Качество ZEBRA-Premium
Покрытие Без покрытия
Тип отверстия Глухое отверстие ≤ 2,5xD
Подгруппа материалов Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь
Тип резьбы Метрическая резьба
Обрабатываемые материалы Сталь
Подходит для типа оборудования Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне
Форма хвостовика Цилиндричний с чотиригранним приводом
Диаметр хвостовика 8,0 мм
При нарезке резьбы необходимо добавлять достаточное количество масла и охлаждающей жидкости

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Инновационный инструмент для широкого применения в сталях с прочностью до 1200 Н/мм2 Новая разработанная геометрия Vario Оптимизированное удаление стружки, предотвращает накопление стружки. Оптимизированная подготовка режущей кромки благодаря многоступенчатому процессу обработки Прекрасное удаление стружки и идеальное соответствие калибру Угловая резьбовая часть Уменьшение риска сколов на инструменте Срок службы до 30% больше, чем у обычных машинных метчиков Эксклюзивно в Würth
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 1,25 мм
Подходит для предела прочности до 1200 Н/мм²
Универсальность (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Режим резания (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Стружкообразование (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
DIN 371
Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Угол поворота 45° Vario
Размер четырехгранника 6,2 мм
Диаметр отверстия под резьбу 6,8 мм
Длина 90 мм
Форма C
Режущий материал HSCo
Допуск метчика ISO 2X (6HX)
Тип резьбы x номинальный диаметр M8
Качество ZEBRA-Premium
Покрытие Без покрытия
Тип отверстия Глухое отверстие ≤ 2,5xD
Подгруппа материалов Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь
Тип резьбы Метрическая резьба
Обрабатываемые материалы Сталь
Подходит для типа оборудования Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне
Форма хвостовика Цилиндричний с чотиригранним приводом
Диаметр хвостовика 8,0 мм
Применение arrow_down
При нарезке резьбы необходимо добавлять достаточное количество масла и охлаждающей жидкости
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1537.14 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 3 шт
Предзаказ
Знижка -35 %
348.6 грн/шт
226.62 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
18000 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
163.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3769.86 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -52.5 %
398.16 грн/шт
189 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1119.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ