Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M2
Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M2
Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M2 (0653800200)
Метчик для глухих отверстий, сталь, HSCO-VARYTAP-BLUE-M2, ZEBRA -арт. 0653800200
Номер товара 0653800200
Нет в наличии
Цена:
2084.28 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Инновационный инструмент для широкого применения в сталях с прочностью до 1200 Н/мм2
Новая разработанная геометрия Vario
Оптимизированное удаление стружки, предотвращает накопление стружки.
Оптимизированная подготовка режущей кромки благодаря многоступенчатому процессу обработки
Прекрасное удаление стружки и идеальное соответствие калибру
Угловая резьбовая часть
Уменьшение риска сколов на инструменте
Срок службы до 30% больше, чем у обычных машинных метчиков
Эксклюзивно в Würth
| Шаг резьбы | 0,4 мм |
| Диаметр отверстия под резьбу | 1,6 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Размер четырехгранника | 2,1 мм |
| Диаметр хвостовика | 2,8 мм |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| DIN | 371 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 45 мм |
| Угол поворота | 45° Vario |
| Форма | C |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M2 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип отверстия | Глухое отверстие ≤ 2,5xD |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Обрабатываемые материалы | Сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
При нарезке резьбы необходимо добавлять достаточное количество масла и охлаждающей жидкости
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Инновационный инструмент для широкого применения в сталях с прочностью до 1200 Н/мм2
Новая разработанная геометрия Vario
Оптимизированное удаление стружки, предотвращает накопление стружки.
Оптимизированная подготовка режущей кромки благодаря многоступенчатому процессу обработки
Прекрасное удаление стружки и идеальное соответствие калибру
Угловая резьбовая часть
Уменьшение риска сколов на инструменте
Срок службы до 30% больше, чем у обычных машинных метчиков
Эксклюзивно в Würth
Характеристики
| Шаг резьбы | 0,4 мм |
| Диаметр отверстия под резьбу | 1,6 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
| Размер четырехгранника | 2,1 мм |
| Диаметр хвостовика | 2,8 мм |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| DIN | 371 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Длина | 45 мм |
| Угол поворота | 45° Vario |
| Форма | C |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M2 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип отверстия | Глухое отверстие ≤ 2,5xD |
| Подгруппа материалов | Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Обрабатываемые материалы | Сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
Применение
При нарезке резьбы необходимо добавлять достаточное количество масла и охлаждающей жидкости
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M24
Нет отзывов про этот товар