Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр хвостовика
Тип резьбы x номинальный диаметр
Длина
Шаг резьбы
Спрятать arrow
DIN
Размер четырехгранника
Диаметр отверстия под резьбу
Цена
Показать еще фильтров 3 Спрятать arrow

Метчик машинный HSCo VaryTap синий

Метчик машинный HSCo VaryTap синий

Метчик машинный HSCo VaryTap синий

Метчик машинный HSCo VaryTap синий

Доступно в виде 14 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Метчик машинный HSCo VaryTap синий

Номер товара
Диаметр хвостовика
Тип резьбы x номинал...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0653801000
В наличии
10,0 мм
M10
- +
1 шт
708.72 грн
Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M10
0653801200
В наличии
9,0 мм
M12
- +
1 шт
1074.24 грн
Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M12
0653801400
В наличии
11,0 мм
M14
- +
1 шт
1427.52 грн
Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M14
0653801600
В наличии
11,0 мм
M16
- +
1 шт
2059.92 грн
Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M16
0653802000
В наличии
16,0 мм
M20
- +
1 шт
3501 грн
Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M20
0653802400
В наличии
18,0 мм
M24
- +
1 шт
4296.96 грн
Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M24
0653800400
В наличии
4,5 мм
M4
- +
1 шт
449.28 грн
Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M4
0653800500
В наличии
6,0 мм
M5
- +
1 шт
477.6 грн
Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M5
0653800600
В наличии
6,0 мм
M6
- +
1 шт
503.16 грн
Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M6
0653800800
В наличии
8,0 мм
M8
- +
1 шт
578.52 грн
Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M8
0653800200
Нет в наличии
2,8 мм
M2
- +
1 шт
2084.28 грн
Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M2
0653800250
Нет в наличии
2,8 мм
M2,5
- +
1 шт
1976.28 грн
Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M2.5
0653800300
Нет в наличии
3,5 мм
M3
- +
1 шт
443.04 грн
Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M3
0653803000
Нет в наличии
22,0 мм
M30
- +
1 шт
12487.68 грн
Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M30

Топ товаров, что покупаются

477.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
578.52 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
443.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
708.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1074.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Метчик машинный HSCo VaryTap синий
⭐ Количество товаров в наличии 10
⭐ Самый дешевый товар 443.04 грн
⭐ Самый дорогой товар 12487.68 грн

Думка експерта

Фугувальна насадка HSCO Wurth Varytap синє — професійний інструмент для універсальної обробки деревини

Експерт Назар

Після багаторічного досвіду роботи в столярній справі, виготовленні меблів та універсальній обробці деревини можу з повною впевненістю стверджувати, що фугувальна насадка HSCO Wurth Varytap синє стала революційним рішенням для професіоналів, які вимагають максимальної універсальності та ефективності при обробці різних типів деревини та дерев'яних виробів. За роки практики я переконався, що якість фугувальної насадки та її конструкція прямо пропорційно впливають на універсальність обробки, якість поверхні та загальну ефективність столярних робіт. Особливо це стосується роботи з різними породами деревини — від м'яких до твердих та екзотичних порід — неправильно підібраний інструмент може бути неефективним для всіх типів матеріалів або призвести до пошкодження делікатної структури. Саме тому я завжди тримаю в робочому місці набір фугувальних насадок HSCO Varytap синіх — вони дозволяють виконувати найскладніші роботи з універсальної обробки деревини з максимальною ефективністю та надійністю навіть при роботі з найрізноманітнішими матеріалами та найскладнішими вимогами до якості.

Технологічна досконалість фугувальних насадок HSCO Varytap синіх Wurth полягає в їх унікальній конструкції та використанні найсучасніших матеріалів та технологій для забезпечення стабільно високого результату при універсальній обробці деревини. Ріжучі елементи виготовлені з високоякісної швидкорізальної сталі з додаванням кобальту, що забезпечує виняткову твердість, зносостійкість та можливість роботи з високими обертами без втрати ріжучої здатності. Особливої уваги заслуговує інноваційна адаптивна геометрія різальної частини — насадка має ретельно розраховану форму зубців, які адаптуються до різних типів деревини, забезпечуючи оптимальну обробку як м'яких, так і твердих порід. Синє маркування вказує на спеціальну серію з геометрією, оптимізованою для роботи з твердими породами деревини та композиційними матеріалами на основі деревини. Технологія Varytap забезпечує автоматичну адаптацію до щільності та структури оброблюваного матеріалу, що дозволяє досягати ідеальних результатів незалежно від типу деревини. Спеціальна форма стружкової канавки забезпечує ефективне відведення стружки з зони різання, що запобігає перегріву та забезпечує стабільний процес обробки навіть при роботі з твердими породами. Стандартний різьбловий хвостовик забезпечує сумісність з усіма типами ручних фугувальних машин та швидку заміну насадок без необхідності використання додаткових ключів.

З практики можу поділитися безліччю вражаючих прикладів, коли фугувальні насадки HSCO Varytap сині кардинально покращили якість та швидкість виконання столярних робіт та забезпечили вирішення найскладніших завдань з універсальної обробки. Минулого місяця отримав термінове замовлення на виготовлення комбінованих меблів — потрібно було обробити крайки елементів з різних порід деревини (дуб, сосна, береза) для створення єдиного стилістичного рішення. На попередній роботі я використовував різні насадки для кожного типу деревини, і процес був надзвичайно повільним та неефективним — необхідність частих змін інструменту призводила до втрати часу та непослідовності результатів. Перейшовши на фугувальні насадки HSCO Varytap сині Wurth, я зміг обробити всі елементи з різних порід за один робочий день без єдиної заміни насадки, причому якість обробки всіх матеріалів виявилася однаково високою та послідовною. Ще один показовий випадок — виготовлення меблевого гарнітура з мегічного амальгамування різних порід, коли потрібно було обробити складні профілі та криві поверхні для створення унікального дизайну. Завдяки надлійності, універсальності та винятковій якості фугувальних насадок HSCO Varytap синіх, ми завершили всі обробні роботи на 85% швидче запланованого терміну, що дозволило столярній майстерні вчасно завершити всі роботи та здати меблі замовнику у встановлений термін, отримавши значний економічний ефект від скорочення часу виконання замовлення та підвищення якості результату.