Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M30
Фото - 2 - Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M30
Фото - 3 - Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M30
Фото - 4 - Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M30
Фото - 1 - Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M30
Фото - 2 - Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M30
Фото - 3 - Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M30
Фото - 4 - Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M30

Метчик машинный HSCo NeoTap синий, M30 (0653703000)

Метчик для сквозных отверстий, сталь, HSCO-NEOTAP-BLUE-M30, ZEBRA -арт. 0653703000
Номер товара 0653703000
Нет в наличии
Цена:
7541.58 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Инновационный инструмент для общего, широкого применения в сталях крепостью до 1200 Н/мм2 Новая разработанная геометрия, сочетающая левую спираль и спиральный вход Оптимизированное, надежное удаление стружки Гомогенизированная структура поверхности благодаря новейшему процессу обработки Отличное удаление стружки Срок службы до 30% больше, чем у обычных машинных метчиков Эксклюзивно в Würth
Подходит для предела прочности до 1200 Н/мм²
Длина 180 мм
Универсальность (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Диаметр отверстия под резьбу 26,5 мм
Режим резания (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Стружкообразование (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Шаг резьбы 3,5 мм
DIN 376
Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Форма D
Режущий материал HSCo
Допуск метчика ISO 2X (6HX)
Тип резьбы x номинальный диаметр M30
Качество ZEBRA-Premium
Покрытие Без покрытия
Подгруппа материалов Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип отверстия Сквозное отверстие ≤ 3xD
Обрабатываемые материалы Сталь
Подходит для типа оборудования Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне
Форма хвостовика Цилиндричний с чотиригранним приводом
Размер четырехгранника 18,0 мм
Диаметр хвостовика 22,0 мм
При нарезке резьбы необходимо добавлять достаточное количество масла и охлаждающей жидкости

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Инновационный инструмент для общего, широкого применения в сталях крепостью до 1200 Н/мм2 Новая разработанная геометрия, сочетающая левую спираль и спиральный вход Оптимизированное, надежное удаление стружки Гомогенизированная структура поверхности благодаря новейшему процессу обработки Отличное удаление стружки Срок службы до 30% больше, чем у обычных машинных метчиков Эксклюзивно в Würth
Характеристики arrow_down
Подходит для предела прочности до 1200 Н/мм²
Длина 180 мм
Универсальность (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Диаметр отверстия под резьбу 26,5 мм
Режим резания (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Стружкообразование (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Шаг резьбы 3,5 мм
DIN 376
Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Форма D
Режущий материал HSCo
Допуск метчика ISO 2X (6HX)
Тип резьбы x номинальный диаметр M30
Качество ZEBRA-Premium
Покрытие Без покрытия
Подгруппа материалов Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная отпущенная сталь
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип отверстия Сквозное отверстие ≤ 3xD
Обрабатываемые материалы Сталь
Подходит для типа оборудования Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне
Форма хвостовика Цилиндричний с чотиригранним приводом
Размер четырехгранника 18,0 мм
Диаметр хвостовика 22,0 мм
Применение arrow_down
При нарезке резьбы необходимо добавлять достаточное количество масла и охлаждающей жидкости
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
230.64 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
708.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
1188 грн/шт
1009.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить