Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Тип резьбы x номинальный диаметр
Длина
Шаг резьбы
Цена
Спрятать arrow
Цена

Топ товаров, что покупаются

1874.52 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1124.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Метчик машинный, комбинир.
⭐ Количество товаров в наличии 7
⭐ Самый дешевый товар 937.32 грн
⭐ Самый дорогой товар 1874.52 грн

Метчик машинный, комбинир. от Wurth: надежный помощник в работе с металлом

Метчик машинный, комбинир. от Wurth - это высокоточный инструмент, предназначенный для нарезания резьбы на металлических деталях. Он отличается надежностью, точностью и долговечностью, что делает его идеальным выбором для профессиональных механиков, инженеров и всех, кто работает с металлом.

Почему стоит приобрести метчик машинный, комбинир. от Wurth?

  • Высокое качество: метчики от Wurth изготавливаются из высококачественных материалов и проходят тщательный контроль качества. Они обеспечивают точное и аккуратное нарезание резьбы, что гарантирует надежность и долговечность соединений.
  • Простота использования: метчики от Wurth просты в использовании и не требуют специального обучения. Они подходят для использования в ручных и машинных метчиках.
  • Экономичность: метчики от Wurth отличаются долговечностью и износостойкостью, что позволяет использовать их в течение длительного времени.

Характеристики и особенности

Метчик машинный, комбинир. от Wurth имеет следующие характеристики:

  • Материал: сталь HSS-E
  • Покрытие: TiN
  • Тип: комбинир.
  • Размер: М3-М16

Метчик состоит из двух частей: чернового и чистового метчика. Черновой метчик нарезает основную часть резьбы, а чистовой - формирует окончательную форму и размеры.

Метчики от Wurth имеют следующие особенности:

  • Улучшенная геометрия режущих кромок обеспечивает точное и аккуратное нарезание резьбы.
  • Покрытие TiN обеспечивает высокую износостойкость и долговечность метчика.
  • Комбинированная конструкция позволяет использовать метчик для нарезания резьбы в сквозных и глухих отверстиях.