Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M5
Фото - 1 - Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M5
Фото - 2 - Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M5
Фото - 3 - Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M5
Фото - 4 - Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M5
Фото - 1 - Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M5
Фото - 2 - Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M5
Фото - 3 - Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M5
Фото - 4 - Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M5

Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M5 (0655800500)

Метчик для глухих отверстий, нерж., HSCO-VARYTAP-GREEN-M5, ZEBRA -арт. 0655800500
Номер товара 0655800500
В наличии
Цена:
756 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Инновационный инструмент для обработки легированных или высоколегированных сталей (нержавейка), а также коррозионно- и кислотостойких сталей. Также подходит для обработки обычных стальных материалов с крепостью до 1200 Н/мм2. Новая разработанная геометрия Vario Оптимизированное удаление стружки Оптимизированная подготовка режущей кромки благодаря многоэтапному процессу обработки Прекрасное удаление стружки и идеальное сохранение калибра Сверхдлинная канавка Оптимизированная подача охлаждающей жидкости для глубокой резьбы Коса резьбовая часть Уменьшение риска сколов на инструменте при возвращении Геометрия резки, точно адаптированная к нержавеющей стали Срок службы до 50% длиннее по сравнению с обычными машинными метчиками Эксклюзивно в Würth
Шаг резьбы 0,8 мм
Подходит для предела прочности до 1200 Н/мм²
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Режим резания (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Стружкообразование (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
DIN 371
Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Диаметр отверстия под резьбу 4,2 мм
Размер четырехгранника 4,9 мм
Угол поворота 45° Vario
Длина 70 мм
Форма C
Режущий материал HSCo
Допуск метчика ISO 2X (6HX)
Тип резьбы x номинальный диаметр M5
Качество ZEBRA-Premium
Покрытие Без покрытия
Тип отверстия Глухое отверстие ≤ 2,5xD
Тип резьбы Метрическая резьба
Обрабатываемые материалы Нержавеющая сталь, Сталь
Подгруппа материалов Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Легированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь
Подходит для типа оборудования Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне
Форма хвостовика Цилиндричний с чотиригранним приводом
Диаметр хвостовика 6,0 мм
При нарезке резьбы необходимо добавлять достаточное количество масла и охлаждающей жидкости

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Инновационный инструмент для обработки легированных или высоколегированных сталей (нержавейка), а также коррозионно- и кислотостойких сталей. Также подходит для обработки обычных стальных материалов с крепостью до 1200 Н/мм2. Новая разработанная геометрия Vario Оптимизированное удаление стружки Оптимизированная подготовка режущей кромки благодаря многоэтапному процессу обработки Прекрасное удаление стружки и идеальное сохранение калибра Сверхдлинная канавка Оптимизированная подача охлаждающей жидкости для глубокой резьбы Коса резьбовая часть Уменьшение риска сколов на инструменте при возвращении Геометрия резки, точно адаптированная к нержавеющей стали Срок службы до 50% длиннее по сравнению с обычными машинными метчиками Эксклюзивно в Würth
Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 0,8 мм
Подходит для предела прочности до 1200 Н/мм²
Срок службы (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Режим резания (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Стружкообразование (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
DIN 371
Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Диаметр отверстия под резьбу 4,2 мм
Размер четырехгранника 4,9 мм
Угол поворота 45° Vario
Длина 70 мм
Форма C
Режущий материал HSCo
Допуск метчика ISO 2X (6HX)
Тип резьбы x номинальный диаметр M5
Качество ZEBRA-Premium
Покрытие Без покрытия
Тип отверстия Глухое отверстие ≤ 2,5xD
Тип резьбы Метрическая резьба
Обрабатываемые материалы Нержавеющая сталь, Сталь
Подгруппа материалов Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Легированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь
Подходит для типа оборудования Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне
Форма хвостовика Цилиндричний с чотиригранним приводом
Диаметр хвостовика 6,0 мм
Применение arrow_down
При нарезке резьбы необходимо добавлять достаточное количество масла и охлаждающей жидкости
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
689.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ
1119.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ