Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый
Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый
Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый
Доступно в виде 10
показать все версии
Фильтр
Версии товара Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый
Номер товара
Диаметр хвостовика
Тип резьбы x номинал...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M10
Номер товара 0655801000
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1,5 мм |
| Длина | 100 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| DIN | 371 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Угол поворота | 45° Vario |
| Диаметр отверстия под резьбу | 8,5 мм |
| Форма | C |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M10 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип отверстия | Глухое отверстие ≤ 2,5xD |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Обрабатываемые материалы | Нержавеющая сталь, Сталь |
| Подгруппа материалов | Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Легированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
| Размер четырехгранника | 8,0 мм |
| Диаметр хвостовика | 10,0 мм |
Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M12
Номер товара 0655801200
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1,75 мм |
| Диаметр отверстия под резьбу | 10,2 мм |
| Длина | 110 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| DIN | 376 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Угол поворота | 45° Vario |
| Форма | C |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M12 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип отверстия | Глухое отверстие ≤ 2,5xD |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Обрабатываемые материалы | Нержавеющая сталь, Сталь |
| Подгруппа материалов | Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Легированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
| Диаметр хвостовика | 9,0 мм |
| Размер четырехгранника | 7,00 мм |
Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M14
Номер товара 0655801400
Техническая информация
| Длина | 110 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| DIN | 376 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Угол поворота | 45° Vario |
| Форма | C |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M14 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип отверстия | Глухое отверстие ≤ 2,5xD |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Обрабатываемые материалы | Нержавеющая сталь, Сталь |
| Подгруппа материалов | Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Легированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
| Шаг резьбы | 2,0 мм |
| Размер четырехгранника | 9,0 мм |
| Диаметр отверстия под резьбу | 12,0 мм |
| Диаметр хвостовика | 11,0 мм |
Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M3
Номер товара 0655800300
Техническая информация
| Шаг резьбы | 0,5 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Диаметр отверстия под резьбу | 2,5 мм |
| Размер четырехгранника | 2,7 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Диаметр хвостовика | 3,5 мм |
| DIN | 371 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Угол поворота | 45° Vario |
| Длина | 56 мм |
| Форма | C |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M3 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип отверстия | Глухое отверстие ≤ 2,5xD |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Обрабатываемые материалы | Нержавеющая сталь, Сталь |
| Подгруппа материалов | Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Легированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M4
Номер товара 0655800400
Техническая информация
| Шаг резьбы | 0,7 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Диаметр отверстия под резьбу | 3,3 мм |
| Размер четырехгранника | 3,4 мм |
| DIN | 371 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр хвостовика | 4,5 мм |
| Угол поворота | 45° Vario |
| Длина | 63 мм |
| Форма | C |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M4 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип отверстия | Глухое отверстие ≤ 2,5xD |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Обрабатываемые материалы | Нержавеющая сталь, Сталь |
| Подгруппа материалов | Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Легированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M5
Номер товара 0655800500
Техническая информация
| Шаг резьбы | 0,8 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| DIN | 371 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Диаметр отверстия под резьбу | 4,2 мм |
| Размер четырехгранника | 4,9 мм |
| Угол поворота | 45° Vario |
| Длина | 70 мм |
| Форма | C |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M5 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип отверстия | Глухое отверстие ≤ 2,5xD |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Обрабатываемые материалы | Нержавеющая сталь, Сталь |
| Подгруппа материалов | Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Легированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
| Диаметр хвостовика | 6,0 мм |
Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M6
Номер товара 0655800600
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| DIN | 371 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Размер четырехгранника | 4,9 мм |
| Угол поворота | 45° Vario |
| Длина | 80 мм |
| Форма | C |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M6 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип отверстия | Глухое отверстие ≤ 2,5xD |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Обрабатываемые материалы | Нержавеющая сталь, Сталь |
| Подгруппа материалов | Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Легированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
| Диаметр отверстия под резьбу | 5,0 мм |
| Диаметр хвостовика | 6,0 мм |
Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M8
Номер товара 0655800800
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| DIN | 371 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Угол поворота | 45° Vario |
| Размер четырехгранника | 6,2 мм |
| Диаметр отверстия под резьбу | 6,8 мм |
| Длина | 90 мм |
| Форма | C |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M8 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип отверстия | Глухое отверстие ≤ 2,5xD |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Обрабатываемые материалы | Нержавеющая сталь, Сталь |
| Подгруппа материалов | Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Легированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
| Диаметр хвостовика | 8,0 мм |
Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M16
Номер товара 0655801600
Техническая информация
| Длина | 110 мм |
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| DIN | 376 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Угол поворота | 45° Vario |
| Форма | C |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M16 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип отверстия | Глухое отверстие ≤ 2,5xD |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Обрабатываемые материалы | Нержавеющая сталь, Сталь |
| Подгруппа материалов | Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Легированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
| Шаг резьбы | 2,0 мм |
| Размер четырехгранника | 9,0 мм |
| Диаметр хвостовика | 12,0 мм |
| Диаметр отверстия под резьбу | 14,0 мм |
Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M20
Номер товара 0655802000
Техническая информация
| Подходит для предела прочности до | 1200 Н/мм² |
| Длина | 140 мм |
| Диаметр отверстия под резьбу | 17,5 мм |
| Шаг резьбы | 2,5 мм |
| Срок службы (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Универсальность (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Режим резания (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| Стружкообразование (оценка в баллах) | 3 из 4 баллов |
| DIN | 376 |
| Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
| Угол поворота | 45° Vario |
| Форма | C |
| Режущий материал | HSCo |
| Допуск метчика | ISO 2X (6HX) |
| Тип резьбы x номинальный диаметр | M20 |
| Качество | ZEBRA-Premium |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип отверстия | Глухое отверстие ≤ 2,5xD |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Обрабатываемые материалы | Нержавеющая сталь, Сталь |
| Подгруппа материалов | Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная, Конструкционная сталь общего назначения, Нелегированная закаленная сталь, Легированная закаленная сталь, Азотируемая сталь, Инструментальная сталь, Быстрорежущая сталь |
| Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
| Форма хвостовика | Цилиндричний с чотиригранним приводом |
| Размер четырехгранника | 12,0 мм |
| Диаметр хвостовика | 16,0 мм |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 8 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 708 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 8794.56 грн |
Почему стоит приобрести Machine screw tap HSCo VaryTap green от Wurth?
- Высокая прочность и износостойкость: метчик изготовлен из высокопрочной стали HSCo, которая обеспечивает долгий срок службы и высокую прочность.
- Точная резьба: метчик имеет коническую форму с переменным шагом, что обеспечивает точную резьбу с минимальными зазорами.
- Легкость обработки: метчик имеет острые режущие кромки, которые обеспечивают легкое и быстрое нарезание резьбы.
Характеристики и особенности:
- Материал: HSCo
- Диаметр: от M2 до M18
- Шаг резьбы: от 0,35 до 2,0 мм
- Длина: от 6 до 100 мм
- Тип резьбы: DIN 371/376
Применение:
Метчик Machine screw tap HSCo VaryTap green от Wurth используется для нарезания резьбы в различных материалах, включая:
- Легированные и высоколегированные стали
- Коррозионно-стойкие и кислотостойкие стали
- Обычные стали с прочностью до 1200 Н/мм²
Преимущества метчика HSCo VaryTap green:
- Высокая прочность и долговечность: метчик изготовлен из высококачественной легированной стали HSCo с добавлением кобальта. Это обеспечивает ему высокую прочность и износостойкость, что позволяет использовать его для обработки даже самых сложных материалов.
- Простота использования: метчик имеет особую геометрию стружечных канавок, которая обеспечивает плавный процесс нарезания резьбы и снижает образование стружки.
- Высокая точность: метчик обеспечивает точную резьбу с минимальными отклонениями.
Особенности метчика HSCo VaryTap green:
- Метчик имеет особую геометрию стружечных канавок, которая обеспечивает плавный процесс нарезания резьбы и снижает образование стружки.
- Метчик оснащен радиальными подрезами, которые обеспечивают высокую точность резьбы с минимальными отклонениями.
- Метчик имеет антифрикционное покрытие, которое снижает трение и износ инструмента.