Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Паста для тормозных цилиндров, 180 g
Фото - 1 - Паста для тормозных цилиндров, 180 g
Фото - 1 - Паста для тормозных цилиндров, 180 g

Паста для тормозных цилиндров, 180 g (0893980)

Паста для тормозных цилиндров Wurth Brake Cylinder Paste 180 г
Номер товара 0893980
В наличии
Цена:
1027.08 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Полностью синтетическая паста для тормозных цилиндров гидравлических тормозных систем.
  • Сохраняет эластичность манжет.
  • Совместима с тормозной жидкостью DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.
  • Защищает от коррозии.
Увеличивает срок службы тормозных цилиндров.
Плотность 1 г/см³
Вес содержимого 180 г
Температура воспламенения, мин. 240 °C
Срок годности с момента изготовления 36 мес.
Цвет Желтый
Плотность при условии при 20 °C
Химический состав Синтезированное масло с комбинацией многофункциональных присадок
Запах/аромат Характерный
Область применения
Для смазывания отверстий цилиндров и поршней.
Инструкция
Нанесите тонкий ровный слой пасты для тормозных цилиндров. Не используйте минеральные смазки.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Полностью синтетическая паста для тормозных цилиндров гидравлических тормозных систем.
  • Сохраняет эластичность манжет.
  • Совместима с тормозной жидкостью DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.
  • Защищает от коррозии.
Увеличивает срок службы тормозных цилиндров.
Характеристики arrow_down
Плотность 1 г/см³
Вес содержимого 180 г
Температура воспламенения, мин. 240 °C
Срок годности с момента изготовления 36 мес.
Цвет Желтый
Плотность при условии при 20 °C
Химический состав Синтезированное масло с комбинацией многофункциональных присадок
Запах/аромат Характерный
Применение arrow_down
Область применения
Для смазывания отверстий цилиндров и поршней.
Инструкция
Нанесите тонкий ровный слой пасты для тормозных цилиндров. Не используйте минеральные смазки.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
35.88 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
733.92 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
141.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 3 шт
Предзаказ
29239.26 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ