Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очиститель для мойки двигателей и агрегатов, концентрат, 5000 мл
Фото - 1 - Очиститель для мойки двигателей и агрегатов, концентрат, 5000 мл
Фото - 2 - Очиститель для мойки двигателей и агрегатов, концентрат, 5000 мл
Фото - 3 - Очиститель для мойки двигателей и агрегатов, концентрат, 5000 мл
Фото - 4 - Очиститель для мойки двигателей и агрегатов, концентрат, 5000 мл
Фото - 1 - Очиститель для мойки двигателей и агрегатов, концентрат, 5000 мл
Фото - 2 - Очиститель для мойки двигателей и агрегатов, концентрат, 5000 мл
Фото - 3 - Очиститель для мойки двигателей и агрегатов, концентрат, 5000 мл
Фото - 4 - Очиститель для мойки двигателей и агрегатов, концентрат, 5000 мл

Очиститель для мойки двигателей и агрегатов, концентрат, 5000 мл (089301305)

Очиститель для мойки двигателей и агрегатов, концентрат, 5000 мл -арт. 089301305
Номер товара 089301305
В наличии
Цена:
1607.52 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Современный продукт с минимальным влиянием на природную среду
  • Соответствует требованиям охраны окружающей среды
  • Обеспечивает высокое качество мытья деталей и агрегатов
  • Тщательно удаляет масло, жир и другую грязь
  • Биоразлагаемость ≥95%
  • Значение PH: 8,5
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 5 л
Значение pH 8.5
Химический состав Вода и щелочные поверхностно-активные вещества
Тип упаковки Канистра
Запах/аромат Свежий
Цвет Синий
Не содержит фосфатов Да
Не содержит комплексных соединений Да
Не содержит AOX Да
Разлагается биологически Да
Не содержит силикона Да
Не содержит растворитель Да
Сфера применения
Двигатель, моторный отсек и коробка очищаются тщательно и экологически безопасно. Благодаря отсутствию агрессивных ингредиентов и pH, близкому к нейтральному, средство не повреждает деликатные поверхности, такие как алюминий, олово, цинк, окрашенные поверхности, пластики и резина.
Инструкция по применению
Нанести моющее средство в неразбавленном виде на двигатель, моторный отсек и коробку передач. После короткого времени выдержки тщательно смыть пароструйным аппаратом.
Может использоваться также в высоконапорном оборудовании. Подходит для использования с холодной и теплой водой.
Рекомендуемое разведение: от 1:1 до 1:10.
Николай 15.05.2024

Топ за свої кошти!! Пив моторний відсік, відмиває закоксоване мастило та масляні шуби. Рекомендую всім!

Роман 01.06.2024

Засіб гарний, багато разів використовував, і не тільки для авто, а й для дому

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Современный продукт с минимальным влиянием на природную среду
  • Соответствует требованиям охраны окружающей среды
  • Обеспечивает высокое качество мытья деталей и агрегатов
  • Тщательно удаляет масло, жир и другую грязь
  • Биоразлагаемость ≥95%
  • Значение PH: 8,5
Характеристики arrow_down
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 5 л
Значение pH 8.5
Химический состав Вода и щелочные поверхностно-активные вещества
Тип упаковки Канистра
Запах/аромат Свежий
Цвет Синий
Не содержит фосфатов Да
Не содержит комплексных соединений Да
Не содержит AOX Да
Разлагается биологически Да
Не содержит силикона Да
Не содержит растворитель Да
Применение arrow_down
Сфера применения
Двигатель, моторный отсек и коробка очищаются тщательно и экологически безопасно. Благодаря отсутствию агрессивных ингредиентов и pH, близкому к нейтральному, средство не повреждает деликатные поверхности, такие как алюминий, олово, цинк, окрашенные поверхности, пластики и резина.
Инструкция по применению
Нанести моющее средство в неразбавленном виде на двигатель, моторный отсек и коробку передач. После короткого времени выдержки тщательно смыть пароструйным аппаратом.
Может использоваться также в высоконапорном оборудовании. Подходит для использования с холодной и теплой водой.
Рекомендуемое разведение: от 1:1 до 1:10.
Отзывов (2) arrow_down
Николай 15.05.2024

Топ за свої кошти!! Пив моторний відсік, відмиває закоксоване мастило та масляні шуби. Рекомендую всім!

Роман 01.06.2024

Засіб гарний, багато разів використовував, і не тільки для авто, а й для дому

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
681.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2726.88 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ