Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очисник для миття двигунів та агрегатів, концентрат, 5000 мл
Фото - 1 - Очисник для миття двигунів та агрегатів, концентрат, 5000 мл
Фото - 2 - Очисник для миття двигунів та агрегатів, концентрат, 5000 мл
Фото - 3 - Очисник для миття двигунів та агрегатів, концентрат, 5000 мл
Фото - 4 - Очисник для миття двигунів та агрегатів, концентрат, 5000 мл
Фото - 1 - Очисник для миття двигунів та агрегатів, концентрат, 5000 мл
Фото - 2 - Очисник для миття двигунів та агрегатів, концентрат, 5000 мл
Фото - 3 - Очисник для миття двигунів та агрегатів, концентрат, 5000 мл
Фото - 4 - Очисник для миття двигунів та агрегатів, концентрат, 5000 мл

Очисник для миття двигунів та агрегатів, концентрат, 5000 мл (089301305)

Очисник для мийки двигунів та агрегатів, концентрат, 5000 мл -арт. 089301305
Номер товару 089301305
В наявності
Ціна:
1607.52 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Потужний очисник для двигунів, моторних відсіків та коробок передач

Висока ефективність очищення
  • Швидко та ретельно видаляє масла, жири й інші види забруднень
  • Завдяки в’язкій консистенції засіб добре утримується на вертикальних поверхнях, проникає під шар забруднення та ефективно його розпушує
Безпечний для матеріалів
Не містить агресивних компонентів, тому не пошкоджує делікатні поверхні, такі як алюміній, олово, цинк, пофарбовані поверхні, пластики та гума

Швидкороздільний відповідно до австрійського стандарту Ö-Norm Test B 5105
Масляні та жирові забруднення не емульгуються, а проникають і розчиняються
Завдяки цьому стічні води можуть бути відокремлені через уловлювач легких нафтопродуктів

Не містить AOX‑сполук та органічних розчинників

Не містить фосфатів і комплексоутворювальних речовин

Не містить силікону

Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 5 л
Значення pH 8.5
Хімічна основа Вода й лужні поверхнево-активні речовини
Тип упаковки Каністра
Запах/аромат Свіжий
Колір Синій
Не містить фосфатів Так
Не містить комплексних сполук Так
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Не містить силікону Так
Не містить розчинник Так
Сфера застосування
Двигун, моторний відсік та коробка передач очищуються ретельно й екологічно безпечно. Завдяки відсутності агресивних інгредієнтів і pH, близькому до нейтрального, засіб не пошкоджує делікатні поверхні, такі як алюміній, олово, цинк, пофарбовані поверхні, пластики та гума

Інструкція із застосування
Нанести засіб для миття двигуна в нерозбавленому вигляді на двигун, моторний відсік та коробку передач. Після короткого часу витримки ретельно змити пароструминним апаратом.
Може застосовуватися також у високонапірному обладнанні. Підходить для використання з холодною та теплою водою.
Рекомендоване розведення: від 1:1 до 1:10.
Николай 15.05.2024

Топ за свої кошти!! Пив моторний відсік, відмиває закоксоване мастило та масляні шуби. Рекомендую всім!

Роман 01.06.2024

Засіб гарний, багато разів використовував, і не тільки для авто, а й для дому

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Потужний очисник для двигунів, моторних відсіків та коробок передач

Висока ефективність очищення
  • Швидко та ретельно видаляє масла, жири й інші види забруднень
  • Завдяки в’язкій консистенції засіб добре утримується на вертикальних поверхнях, проникає під шар забруднення та ефективно його розпушує
Безпечний для матеріалів
Не містить агресивних компонентів, тому не пошкоджує делікатні поверхні, такі як алюміній, олово, цинк, пофарбовані поверхні, пластики та гума

Швидкороздільний відповідно до австрійського стандарту Ö-Norm Test B 5105
Масляні та жирові забруднення не емульгуються, а проникають і розчиняються
Завдяки цьому стічні води можуть бути відокремлені через уловлювач легких нафтопродуктів

Не містить AOX‑сполук та органічних розчинників

Не містить фосфатів і комплексоутворювальних речовин

Не містить силікону

Характеристики arrow_down
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 5 л
Значення pH 8.5
Хімічна основа Вода й лужні поверхнево-активні речовини
Тип упаковки Каністра
Запах/аромат Свіжий
Колір Синій
Не містить фосфатів Так
Не містить комплексних сполук Так
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Не містить силікону Так
Не містить розчинник Так
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Двигун, моторний відсік та коробка передач очищуються ретельно й екологічно безпечно. Завдяки відсутності агресивних інгредієнтів і pH, близькому до нейтрального, засіб не пошкоджує делікатні поверхні, такі як алюміній, олово, цинк, пофарбовані поверхні, пластики та гума

Інструкція із застосування
Нанести засіб для миття двигуна в нерозбавленому вигляді на двигун, моторний відсік та коробку передач. Після короткого часу витримки ретельно змити пароструминним апаратом.
Може застосовуватися також у високонапірному обладнанні. Підходить для використання з холодною та теплою водою.
Рекомендоване розведення: від 1:1 до 1:10.
Відгуків (2) arrow_down
Николай 15.05.2024

Топ за свої кошти!! Пив моторний відсік, відмиває закоксоване мастило та масляні шуби. Рекомендую всім!

Роман 01.06.2024

Засіб гарний, багато разів використовував, і не тільки для авто, а й для дому

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
535.25 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
780 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -41.5 %
230.76 грн/шт
135 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
285 грн/шт
242.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити