Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Гайка из листового металла Тип 6
Фото - 2 - Гайка из листового металла Тип 6
Фото - 1 - Гайка из листового металла Тип 6
Фото - 2 - Гайка из листового металла Тип 6

Гайка из листового металла Тип 6 (0501106061)

Гайка из листового металла, тип 6 КЛИПСА-FIAT-A3A-L18,3MM-M6
Номер товара 0501106061
Нет в наличии
Цена:
35.88 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
С резьбой для ответственных соединений
Толщина крепления, мин./макс. 0,5-4 мм
Толщина материала (S) 0,8 мм
Ширина (B) 16 мм
Длина (L) 18 мм
Соответствует оригинальному номеру запасной части 60808479
Расстояние от центра отверстия до края (C) 9,7 мм
Форма I
Подходит для резьбы M6
Подходит для винта M6
Покрытие Без цвета, оцинкованный
Материал Нелегированная сталь, C45
Область применения Крепление кромок (листовой металл)

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
С резьбой для ответственных соединений
Характеристики arrow_down
Толщина крепления, мин./макс. 0,5-4 мм
Толщина материала (S) 0,8 мм
Ширина (B) 16 мм
Длина (L) 18 мм
Соответствует оригинальному номеру запасной части 60808479
Расстояние от центра отверстия до края (C) 9,7 мм
Форма I
Подходит для резьбы M6
Подходит для винта M6
Покрытие Без цвета, оцинкованный
Материал Нелегированная сталь, C45
Применение arrow_down
Область применения Крепление кромок (листовой металл)
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -10 %
333.84 грн/шт
300.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
682.44 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
394.32 грн/шт
335.22 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить