- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Запчасти и комплектующие для автомобилей
- Автомобильные части
- Автомобильные клипсы и крепежные элементы
- Гайка из листового металла
Фильтр
Толщина крепления, мин./макс.
Толщина крепления, мин./макс.
1
1
Расстояние от центра отверстия до края (C)
Расстояние от центра отверстия до края (C)
1
1
Толщина материала (S)
Толщина материала (S)
1
1
Подходит для винта
Подходит для винта
1
1
Спрятать
Материал
Материал
1
1
Форма
Форма
1
1
Длина (L)
Длина (L)
1
1
Ширина (B)
Ширина (B)
1
1
Показать еще фильтров 4
Спрятать
Гайка из листового металла
| ⭐ Категория товаров | Гайка из листового металла |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 0 |
| ⭐ Самый дешевый товар | грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | грн |